Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoffmalfarbe Extreme Glitter, Flasche 59ml, kaschmir gold


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Produktfoto: Stoffmalfarbe Extreme Glitter
Produktfoto: Stoffmalfarbe Extreme Glitter
Rayher Stoffmalfarbe Extreme Glitter
Farbauswahl: Stoffmalfarbe Extreme Glitter
Farbauswahl: Stoffmalfarbe Extreme Glitter
Dekoidee: Stoffmalfarbe Extreme Glitter
Dekoidee: Stoffmalfarbe Extreme Glitter
Artikel-Nr.:
     C825-38465617
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     38465617
EAN/GTIN:
     4006166407284
Suchbegriffe:
Stoff-Malfarben
Stoffmalfarben
Textilfarben
Textilmalfarben

Die Stoffmalfarbe Extrem Glitter ist cremig mit Glitter-Effekten auf Wasserbasis. Mit ihren hochwertigen Metallic-Pigmenten und großen Glitter-Partikeln wirken sie auf hellen und dunklen Untergründen. Noch dazu sind sie sehr haltbar und langlebig. Malen, Trocken und tragen, hier ist kein fixieren nötig. Der Stoff behält nach dem Trocknen die Flexibilität und hat eine weiche Haptik. Die Stoffmalfarbe hält auf Baumwolle, Leinen und Mischgeweben mit Naturfasern. Ihre Waschbarkeit liegt bei 40°C. Vordem Bemalen sollte man den Stoff ohne Weichspüler vorwaschen. Nachdem Bemalen die Kreation bis zu 2 Tagen trocknen lassen und anschließend mit einem milden Waschmittel auf der linken Seite Waschen.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Farbe:
kaschmir gold
Inhalt:
59 ml
Sicherheitshinweise:
P05
Saison:
Allgemein
Lösungsmittelfrei:
Ja
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: stoffmalfarbe gold, stoff malfarben, rayher stoffmalfarben, Textil- und Stoffmalfarben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,19*
1 Flasche enthält 59 Milliliter (€ 0,07102* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
38465287
€ 4,19*
Ähnlich
Rayher Hobby
38465387
€ 4,19*
Ähnlich
Rayher Hobby
38465423
€ 4,19*
Ähnlich
Rayher Hobby
38465576
€ 4,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.