Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allesfarbe, Flasche 59 ml, schneeweiß


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Produktfoto: Allesfarbe
Produktfoto: Allesfarbe
Rayher Allesfarbe
Farbauswahl: Allesfarbe
Dekoidee: Allesfarbe
Dekoidee: Allesfarbe
Dekoidee: Allesfarbe
Artikel-Nr.:
     C825-38000100
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     38000100
EAN/GTIN:
     4006166955174
Suchbegriffe:
Acrylfarbe
rayher hobby acrylfarbe
acrylfarbe 59 ml

Unsere DecoArt Hobby Allesfarbe ist schlichtweg unschlagbar! Dabei handelt es sich um eine Acrylfarbe (Flasche mit 59 ml), die wasserverdünnbar, hochdeckend und lichtecht ist. Sie zeichnet sich durch eine cremige Konsistenz aus, weshalb sie ganz einfach aufzutragen und zu verstreichen ist. Außerdem ist sie speichel- und schweißfest nach DIN53160-2. Wie der Name bereits sagt, kannst du die Allesfarbe für (fast) alle Untergründe einsetzen. Dementsprechend eignet sie sich z. B. zum Bemalen, Gestalten, Dekorieren und Verzieren von Papier, Pappmaché, Holz, Glas, Steinen, Kunststoff, Metall, Keramik, Styropor, Leinwand, etc. Wie du die Farbe gebrauchst? Du kannst sie z. B. dazu nutzen, um Boxen, Schachteln, Kisten oder Tabletts einen farbigen Anstrich zu verleihen. Anstatt langweiliger, einfarbiger Optik setzt du diese Objekte dank unserer klasse Farbe farblich gekonnt in Szene. Wenn du dann noch weitere Accessoires aus unserem Sortiment, beispielsweise Perlen, Pailletten, Streu- und Stanzteile, Flitter, etc., dazugibst, erhältst du im Handumdrehen einen tollen Deko-Gegenstand, der dein Zuhause dekorativ aufwertet. Natürlich kannst du auch mit Schablonen arbeiten und super Muster auf den ausgewählten Gegenständen hinterlassen. All deine gestalteten Dinge eignen sich letztlich genauso gut als einzigartige Geschenke, über die sich deine Lieben garantiert freuen! Alternativ kannst du unsere Allesfarbe optimal dafür verwenden, um Bilderrahmen, Ordner, Aufhänger, Marmeladengläser, Lampenschirme, Spiele, Buchstaben und Zahlen, Figuren, Tiere, Masken und viele weitere Dekoobjekte aufzupeppen und ein echtes Unikat daraus zu machen. Dadurch, dass die Farbe so vielseitig einsetzbar ist, kann sie sowohl im Kindergarten als auch in der Schule und in der Freizeit für diverse Bastelarbeiten herangezogen werden. Besonders toll an der Farbe ist zudem die Tatsache, dass die unterschiedlichen Töne miteinander vermischt werden können. Da unser Sortiment aus über 100 Farben besteht (vgl. Art. Nr. 38 000 xxx), kannst du so ganz wundervolle Mischungen erzeugen, die deine Gegenstände unverkennbar machen. Wunderbare Ergebnisse lassen sich darüber hinaus aus der Kombination Allesfarbe + Beton erzielen. Schau dir dazu die Basteltipps auf dieser Seite an! Wir zeigen dir, wie du tolle Anhänger oder Sterne gestalten kannst. Die DecoArt Hobby Allesfarbe lässt sich allerdings nicht nur untereinander mischen, sondern auch mit anderen Medien aus unserem Sortiment. So kannst du sie z. B. mit dem DecoArt Trockenzeitverlängerer (vgl. Art. Nr. 38 011 000) kombinieren und bei der Umsetzung der Acrylmaltechnik, der Air Brush-Technik oder der Nass-in-Nass-Technik zum Einsatz bringen. Des Weiteren kannst du die Allesfarbe mit dem DecoArt Stoffmalmedium (vgl. Art. Nr. 38 012 000) verbinden und danach T-Shirts, Kissen, Turnbeutel u.v.m. bemalen. Dabei raten wir dir, die Farbe abschließend mit einem Bügeleisen zu fixieren, damit sie wirklich dauerhaft hält. Noch mehr Ideen gefällig? Unzählige Anregungen, was du alles mit unserer DecoArt Hobby Allesfarbe so machen kannst, findest du auf unserer Homepage rayher.com. Und auch auf dieser Seite erhältst du einige Anleitungen zum Arbeiten mit der Allesfarbe. Tauch ein in ein buntes Farbvergnügen! Einige Tipps zum Schluss: Beim Umgang mit der Allesfarbe empfehlen wir dir, diese vor Gebrauch gut zu schütteln. Zudem solltest du dafür sorgen, dass der zu bemalende Untergrund trocken sowie staub- und fettfrei ist. Wenn du deine Farbarbeiten abgeschlossen hast, solltest du den benutzten Pinsel gründlich mit Wasser reinigen. Auf diese Weise ist dir langer Bastelspaß sicher! Du siehst: Mit unserer Allesfarbe bleiben wirklich fast keine Mal-Wünsche mehr unerfüllt! Diese Farbe schafft sie ALLE!

Weitere Informationen:
GHS:
None
Farbe:
schneeweiß
Inhalt:
59 ml
Saison:
Allgemein
Weitere Suchbegriffe: Allesfarben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,61*
1 Flasche enthält 59 Milliliter (€ 0,06119* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
38000105
€ 3,61*
Ähnlich
Rayher Hobby
38000572
€ 3,61*
Ähnlich
Rayher Hobby
38000374
€ 3,61*
Ähnlich
Rayher Hobby
38000358
€ 3,61*
Ähnlich
Rayher Hobby
38000262
€ 3,61*
Ähnlich
Rayher Hobby
38000428
€ 3,61*
Ähnlich
Rayher Hobby
38000297
€ 3,61*
Ähnlich
Rayher Hobby
38000279
€ 3,61*
Ähnlich
Rayher Hobby
38000389
€ 3,61*
Ähnlich
Rayher Hobby
38000104
€ 3,61*
Ähnlich
Rayher Hobby
38000280
€ 3,61*
Ähnlich
Rayher Hobby
38000424
€ 3,61*
Ähnlich
Rayher Hobby
38000162
€ 3,61*
Ähnlich
Rayher Hobby
38000417
€ 3,61*
Ähnlich
Rayher Hobby
38000512
€ 3,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.