Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PET Gießform: Straßenmalkreide, 5Stk. à 11cm x 2cm x 2cm, SB-Btl. 1Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: PET Gießform: Straßenmalkreide
Produktfoto: PET Gießform: Straßenmalkreide
Rayher PET Gießform: Straßenmalkreide
Produktfoto: PET Gießform: Straßenmalkreide
Produktfoto: PET Gießform: Straßenmalkreide
Dekoidee: PET Gießform: Straßenmalkreide
Dekoidee: PET Gießform: Straßenmalkreide
Artikel-Nr.:
     C825-36111000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     36111000
EAN/GTIN:
     4006166376016
Suchbegriffe:
Gießform
Gießformen
Gussformen
Modellier-Formen

Die Gießform ist aus transparentem, formstabilem PET, lebensmittelecht und eine Allround-Gießform für Kreativ-Beton, Schmuck-Beton, Raysin, Straßenkreide und Seife
Tipps für die Anwendung:
• Je nach Gießmaterial die Formen vor dem Gießen mit haushaltsüblichem Speiseöl einölen – für eine einfache Entformung und zur Pflege der Form
• Die Formen können unterschiedlich hoch ausgegossen werden:
Flach für filigrane Anhänger und hoch für dekorative Aufsteller
• Rayher-Labels sind perfekt auf die Größe der Gießformen abgestimmt

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Kunststoff
Inhalt:
1 Stück
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.