Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textil Stoffmalfarbe Glitter, Flasche 50ml, irisierend


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Produktfoto: Textil Stoffmalfarbe Glitter
Produktfoto: Textil Stoffmalfarbe Glitter
Rayher Textil Stoffmalfarbe Glitter
Farbauswahl: Textil Stoffmalfarbe Glitter
Artikel-Nr.:
     C825-35064690
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     35064690
EAN/GTIN:
     4006166771057
Suchbegriffe:
Stoff-Malfarben
Stoffmalfarben
Textilfarben
Textilmalfarben
Weitere Informationen:
GHS:
None
Farbe:
irisierend
Inhalt:
50 ml
Sicherheitshinweise:
P05
Saison:
Allgemein
Lösungsmittelfrei:
Ja
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,19*
1 Flasche enthält 50 Milliliter (€ 0,0838* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
35064616
€ 4,19*
Ähnlich
Rayher Hobby
35064258
€ 4,19*
Ähnlich
Rayher Hobby
35064606
€ 4,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.