Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chalky Finish Spray, Dose 400ml, steingrau


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Produktfoto: Chalky Finish Spray
Produktfoto: Chalky Finish Spray
Rayher Chalky Finish Spray
Farbauswahl: Chalky Finish Spray
Dekoidee: Chalky Finish Spray
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C825-34371558
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     34371558
EAN/GTIN:
     4006166247590
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kreidefarbe
Modellbau-Sprühfarben
Modellbauspray
Sprühfarbe

Die Kreidefarbe gibt Oberflächen wie Holz, Metall, Pappmaché, Styropor und Leinwänden einen ultra matten Vintagelook mit samtigen Haptik. Sie vergilbt nicht und ist nach dem Durchtrocknen wetterbeständig. Nach dem Trockenen kann man die Farbe für einen Used-Look anschleifen. Zur Anwendung sollte die zu bearbeitende Fläche sauber, staub- und fettfrei sein. Vor dem Sprayen gut schütteln und mit einem Sprühabstand von 25 - 30cm die Oberfläche besprühen. Am Besten in dünnen Schichten die Fläche kreuzweise besprühen und die Schichten zwischendurch trocknen lassen. Wenn man fertig ist, dass Spray auf den Kopf halten und das Ventil leer sprühen.

Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
A
Farbe:
steingrau
Inhalt:
400 ml
Saison:
Allgemein
FSC:
-

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: sprühfarbe rayher, kreidefarbe, steingrau sprühfarbe, Chalky Finish, Chalkyspray, Kreativbeton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,08*
1 Dose enthält 400 Milliliter (€ 0,0252* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
34371105
€ 10,08*
Ähnlich
Rayher Hobby
34371572
€ 10,08*
Ähnlich
Rayher Hobby
34371566
€ 10,08*
Ähnlich
Rayher Hobby
34371574
€ 10,08*
Ähnlich
Rayher Hobby
34371807
€ 10,08*
Ähnlich
Rayher Hobby
34371392
€ 10,08*
Ähnlich
Rayher Hobby
34371432
€ 10,08*
Ähnlich
Rayher Hobby
34371266
€ 10,08*
Ähnlich
Rayher Hobby
34371312
€ 10,08*
Ähnlich
Rayher Hobby
34371408
€ 10,08*
Ähnlich
Rayher Hobby
34371271
€ 10,08*
Ähnlich
Rayher Hobby
34371264
€ 10,08*
Ähnlich
Rayher Hobby
34371258
€ 10,08*
Ähnlich
Rayher Hobby
34371102
€ 10,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.