Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Statement-Stempel Schöne Bescherung, 1x7cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Statement-Stempel Schöne Bescherung
Produktfoto: Statement-Stempel Schöne Bescherung
Rayher Statement-Stempel Schöne Bescherung
Artikel-Nr.:
     C825-29084000
Hersteller:
     Rayher by Butterer
Herst.-Nr.:
     29084000
EAN/GTIN:
     4006166247088
Suchbegriffe:
Konturenstempel
Lehrerstempel
Motivstempel
Poesiestempel

Ob selbstgemachte Süßigkeiten wie Marmelade, Kekse, Pralinen oder andere kleinen Aufmerksamkeiten, mit einem Statement-Stempel überreicht, wird alles zu etwas ganz Besonderem.

Der charmante Stempel im klassischen Retro-Design ist in bewährter Butterer-Qualität und macht die Anwendung ganz einfach: Ab mit dem Stempel ins Stempelkissen und Statement aufdrücken – fertig!

Die Größenangabe gilt für den Holzblock – das Stempelbild ist an beiden Längen ca. 0,5cm kleiner.

Butterer-Stempel werden ausschließlich in Deutschland produziert. Verwendet wird dazu Ahorn- oder Buchenholz, aus zertifizierten europäischen Beständen.

Die Stempelplatten sind aus Naturkautschuk und härten dadurch nicht aus. Das garantiert über viele Jahre perfekte Abdruckergebnisse auch bei häufiger Nutzung. Die dämpfende Zwischenschicht ist aus beständigem Moosgummi, der ebenfalls entscheidend für ein optimales Stempelergebnis ist. Die hohe Qualität der Oberfläche nimmt die Stempelfarbe gleichmäßig und sauber auf, ein perfekter Abdruck ist garantiert.

Hinweis zum Urheberrecht
Alle Stempel sind – wie viele andere kreative Produkte – urheberrechtlich geschützt und sind nur für den privaten, nicht-kommerziellen Gebrauch bestimmt. Es ist zum Beispiel nicht gestattet, Stempel gewerblich zu verleihen oder damit Karten anzufertigen zum Verkauf bzw. im Kundenauftrag. Urheberrechtsverletzungen können zivilrechtliche, strafrechtliche und wettbewerbsrechtliche Konsequenzen haben.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Holz
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Stempelset, motivstempel, Stempel + Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.