Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempel happiness is homemade, 5x5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Stempel happiness is homemade
Produktfoto: Stempel happiness is homemade
Rayher Stempel happiness is homemade
Produktfoto: Stempel happiness is homemade
Artikel-Nr.:
     C825-29051000
Hersteller:
     Rayher by Butterer
Herst.-Nr.:
     29051000
EAN/GTIN:
     4006166282263
Suchbegriffe:
Konturenstempel
Lehrerstempel
Motivstempel
Poesiestempel

Verwende zum Stempeln die Stempelkissen StazOn 28383… oder VersaColor 29017… Die Stempel der Firma Butterer werden ausschließlich in Deutschland produziert. Verwendet wird dazu kanadisches Ahornholz aus zertifizierten Beständen und Naturkautschuk. Für kleine runde Stempel wird Buchenholz verwendet. Die motivnah geschnittenen Stempelplatten aus Naturkautschuk härten nicht nach und garantieren über viele Jahre perfekte Abdruckergebnisse auch bei häufiger Nutzung. Die Stempelkissenfarbe wird gleichmäßig angenommen und abgedruckt. Hinweis zum Urheberrecht Alle Stempel sind – wie viele andere kreative Produkte – urheberrechtlich geschützt und sind nur für den privaten, nicht-kommerziellen Gebrauch bestimmt. Es ist zum Beispiel nicht gestattet, Stempel gewerblich zu verleihen oder damit Karten anzufertigen zum Verkauf bzw. im Kundenauftrag. Urheberrechtsverletzungen können zivilrechtliche, strafrechtliche und wettbewerbsrechtliche Konsequenzen haben. Mit Blick auf die Interessen des Fachhandels werden grundsätzlich auch im Einzelfall keine Nutzungsgenehmigungen erteilt.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Holz
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Stempelset, motivstempel, Seifenhobby, Stempel + Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.