Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferdraht, 1,00 mm ø, SB-Btl. 4 m


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Kupferdraht
Produktfoto: Kupferdraht
Rayher Kupferdraht
Artikel-Nr.:
     C825-2414200
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     2414200
EAN/GTIN:
     4006166632914
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kupferdraht
kupferdraht 1mm
kupferdraht
kupferdraht rayher

Mit Kupferdraht kannst du Dekorationen anfertigen und dein Zuhause nach Lust und Laune mit Blumen, Kränzen und deinen Ideen schmücken.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Draht
Inhalt:
4 m
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Drähte, Kupferdrähte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,34*
1 Beutel enthält 4 Meter (€ 0,585* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.