Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aludraht, extrem formbar, 2mm ø, SB-Btl 2m, schwarz


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Farbauswahl: Aludraht, extrem formbar, 2mm ø
Farbauswahl: Aludraht, extrem formbar, 2mm ø
Rayher Aludraht, extrem formbar, 2mm ø
Produktfoto: Aludraht, extrem formbar, 2mm ø
Artikel-Nr.:
     C825-2405801
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     2405801
EAN/GTIN:
     4006166505638
Suchbegriffe:
Aludraht
Aluminiumdraht
Bastel-Draht
Basteldraht

Formbarer Aludraht ist in 2 Stärken, vielen schönen Metallic-Farben und sogar mit Glitzereffekten erhältlich. Zum Formen von Schmuck empfehlen wir die Drahtdesign-Formenspindel Art.Nr. 22574000. Der Aludraht ist nicht zum Löten geeignet.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Draht
Farbe:
schwarz
Inhalt:
2 m
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Deko-Draht, Dekodraht, Effektdraht, basteldraht rayher, basteldraht, basteldraht schwarz, Aludrähte, Drähte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,09*
1 Beutel enthält 2 Meter (€ 1,045* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
2405806
€ 2,09*
Ähnlich
Rayher Hobby
2405811
€ 2,09*
Ähnlich
Rayher Hobby
2405821
€ 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.