Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blumendraht, umwickelt, 50 cm, 1,6 mm ø, SB-Btl. 10 Stück, grün


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Blumendraht, umwickelt, 50 cm, 1,6 mm ø
Produktfoto: Blumendraht, umwickelt, 50 cm, 1,6 mm ø
Rayher Blumendraht, umwickelt, 50 cm, 1,6 mm ø
Artikel-Nr.:
     C825-2400529
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     2400529
EAN/GTIN:
     4006166033506
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht

Dieser Blumendraht ist in den natürlichen Farben weiß, dunkelbraun und grün erhältlich, je mit dem Durchmesser 0,5mm, 1,0mm und 1,6mm. Somit ist er sowohl für kleine, als auch große, feine und grobe floristische Arbeiten zu empfehlen.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Draht
Farbe:
grün
Inhalt:
10 Stück
Saison:
Allgemein
Weitere Suchbegriffe: Wickeldraht, allzweckdraht 0.5mm, bindedraht, rayher bindedraht, Blumendrähte, Drähte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,76*
1 Beutel enthält 10 Stück (€ 0,276* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.