Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferdraht, 0,25 mm ø, Spule 195 m


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktfoto: Kupferdraht
Produktfoto: Kupferdraht
Rayher Kupferdraht
Artikel-Nr.:
     C825-2400200
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     2400200
EAN/GTIN:
     4006166033414
Suchbegriffe:
Kupferdraht
kupferdraht 0.25mm
kupferdraht
kupferdraht rayher

Werde kreativ und tobe Dich an Blumen, Dekorationen oder den verschiedensten Gestecken aus. Lass Deiner Fantasie freien Lauf und Du wirst einzigartige Ergebnisse erhalten!

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Draht
Inhalt:
195 m
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Drähte, Kupferdrähte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,61*
1 Spule enthält 195 Meter (€ 0,02365* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.