Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselring, 30mm ø, SB-Btl 5Stück, platin


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Schlüsselring, 30mm ø
Produktfoto: Schlüsselring, 30mm ø
Rayher Schlüsselring, 30mm ø
Artikel-Nr.:
     C825-2233321
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     2233321
EAN/GTIN:
     4006166314131
Suchbegriffe:
Schlüssel-Ring
Schlüsselring
schlüssel-ring 3,0 cm
schlüssel ring
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Metall
Farbe:
platin
Inhalt:
5 Stück
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: schlüsselring rayher, Schlüsselringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,34*
1 Beutel enthält 5 Stück (€ 0,468* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.