| |
|
| Artikel-Nr.: C8183-3050001 Herst.-Nr.: 3050001 EAN/GTIN: 40161303 |
| | |
|
| | |
| POLIBOY Holz Reiniger Konzentrat, 500 ml Der POLIBOY Holz Reiniger ist ein Reinigungskonzentrat für die gründliche und schnelle Reinigung aller abwischbaren geölten oder gewachsten Möbel, Böden und Treppen. Die seifenfreie und pH-neutrale Rezeptur ermöglicht eine schonende Reinigung ohne Auslaugen der Ober?ächen. Natürliches Orangen- und Jojobaöl schützt und pflegt die Hölzer. Die hervorragenden fettlösenden und geruchstilgenden Eigenschaften der Orangenaktivstoffe sorgen für Raumfrische und Hygiene im ganzen Haus. Die Flasche besteht zu 30 % aus Recycling-Material. Kurzinfo - Für alle abwischbaren, geölten oder gewachsten Möbel, Böden und Treppen
- Im Außenbereich auch gegen hartnäckige Verschmutzungen wie Algen und Vogeldreck auf Teakmöbeln
- Hygienische Raumfrische durch natürliche Aktivstoffe der Orange
- pH-neutral: seifenfreie Rezeptur verhindert das Auslaugen
- Sanfte P?ege und Schutz durch natürliches Orangen- und Jojobaöl
- Flasche besteht zu 30% aus recyceltem Kunststoff
Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H319 Verursacht schwere Augenreizung. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holz-Pflege, Holzpflege, Holzreiniger, Möbel-Pflege, Möbelpflege, Möbelpolitur, Möbelreiniger, poliboy holzreiniger 0,5 l, kunststoff pflege, kunststoffreiniger 500ml |
| | |
| |