| |
|
| Artikel-Nr.: C812-RP52819-1 Herst.-Nr.: 52819-1 EAN/GTIN: 3019920521493 |
| |
|
| | |
| Papierkorb 110 Liter mit Trichterdeckel, feuerfest und selbstlöschend Korpus aus pulverbeschichtetem Stahl für den Objekteinsatz Moderes Design und große Farbauswahl, auch für die Mülltrennung geeignet Brandschutz durch selbstlöschende Bauweise, CNPP zertifiziert (Frankreich) Gummiring schützt Fußboden vor Schrammen und verhindert ein Verrutschen des Behälters Müllsackhalterung ist optional erhältlich Sonderfarben auf Anfrage möglich Qualitätsprodukt hergestellt in Frankreich Für den Gebrauch im Innenbereich z.B. Verwaltung, Hotel, Krankenhaus, Universität, Flughafen, Freizeiteinrichtung Spezifikationen Farbe: Perlhellgrau RAL 9022 Material: farbig beschichteter Stahl Inhalt: 110,0 Liter Deckelausführung: selbstlöschend, Einwurföffnung Ø 16,5 cm Außenabmessungen: Breite Ø 42,5 x Höhe 73,9 cm Gewicht: 6,50 kg Weitere Farben, Varianten und Zubehör siehe ganzunten auf dieser Seite |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, stahlpapierkorb rossignol 110 liter, stahlpapierkorb grau, stahlpapierkorb rossignol, Sicherheitspaierkorb |
| | |
| |