Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb 50 L mit Einwurfdeckel Ø 32 x H 63 cm Stahl rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papierkorb 50 L mit Einwurfdeckel Ø 32 x H 63 cm Stahl rot
Papierkorb 50 L mit Einwurfdeckel Ø 32 x H 63 cm Stahl rot
Papierkorb 50 L mit Einwurfdeckel Ø 32 x H 63 cm Stahl rot
Artikel-Nr.:
     C812-RP52163-1
Hersteller:
     Rossignol Pro
Herst.-Nr.:
     52163-1
EAN/GTIN:
     3019920521639
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer

Papierkorb 50 Liter mit Trichterdeckel, feuerfest und selbstlöschend

  • Korpus aus pulverbeschichtetem Stahl für den Objekteinsatz
  • Moderes Design und große Farbauswahl, auch für die Mülltrennung geeignet
  • Brandschutz durch selbstlöschende Bauweise, CNPP zertifiziert (Frankreich)
  • Gummiring schützt Fußboden vor Schrammen und verhindert ein Verrutschen des Behälters
  • Sonderfarben auf Anfrage möglich
  • Qualitätsprodukt hergestellt in Frankreich
  • Für den Gebrauch im Innenbereich z.B. Verwaltung, Hotel, Krankenhaus, Universität, Flughafen, Freizeiteinrichtung

    Spezifikationen

    Farbe: Rot RAL 3020 Verkehrsrot
    Material: farbig beschichteter Stahl
    Inhalt: 50,0 Liter
    Deckelausführung: selbstlöschend, Einwurföffnung Ø 12,5 cm
    Außenabmessungen: Breite Ø 31,8 x Höhe 63,1 cm
    Gewicht: 2,92 kg

    Weitere Farben, Varianten und Zubehör siehe ganz unten auf dieser Seite

    Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 85,98*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 91,52*
    € 108,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 90,25*
    € 107,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 87,78*
    € 104,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 85,98*
    € 102,32
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Rossignol Pro
    52159-1
    ab € 152,66*
    Zubehör
    Rossignol Pro
    52174-1
    ab € 152,89*
    Zubehör
    Rossignol Pro
    52165-1
    ab € 150,29*
    Zubehör
    Rossignol Pro
    52154-1
    ab € 153,33*
    Zubehör
    Rossignol Pro
    52144-1
    ab € 153,21*
    Zubehör
    Rossignol Pro
    52207-1
    ab € 86,01*
    Zubehör
    Rossignol Pro
    52157-1
    ab € 85,66*
    Zubehör
    Rossignol Pro
    52152-1
    ab € 85,74*
    Zubehör
    Rossignol Pro
    52142-1
    ab € 85,40*
    Zubehör
    Rossignol Pro
    52173-1
    ab € 137,91*
    Zubehör
    Rossignol Pro
    52164-1
    ab € 136,96*
    Zubehör
    Rossignol Pro
    52158-1
    ab € 137,36*
    Zubehör
    Rossignol Pro
    52153-1
    ab € 137,31*
    Zubehör
    Rossignol Pro
    52143-1
    ab € 135,78*
    Zubehör
    Rossignol Pro
    52211
    ab € 29,16*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.