| |
|
| Artikel-Nr.: C812-RP52211-1 Herst.-Nr.: 52211 EAN/GTIN: 3019920522117 |
| |
|
| | |
| Papierkorb Müllsack-Halterung für 90/110 Liter Behälter Klapphalter aus pulverbeschichtetem Stahl Sichere und bequeme Fixierung eines 120 Liter Standard-Müllsacks (700 x 1100 mm) Unmontierte Lieferung, Montagematerial liegt bei Auch zur Nachrüstung an bereits vorhandenen Behältern geeignet Qualitätsprodukt hergestellt in Frankreich Für den Gebrauch im Innenbereich z.B. Verwaltung, Hotel, Krankenhaus, Universität, Flughafen, Freizeiteinrichtung Spezifikationen Farbe: Grau RAL 9006 Metallgrau Material: farbig beschichteter Stahl Inhalt: 120,0 Liter Gewicht: 0,25 kg Weitere Farben, Varianten und Zubehör siehe ganz unten auf dieserSeite |
| | |
| | | |
| | | |
| |