| |
|
| Artikel-Nr.: C812-PD770010-1 Herst.-Nr.: 770010-1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Papierkorb 50 l mit Einwurfdeckel, robuste Ausführung Solide Verarbeitung und ansprechendes Design für den Objekteinsatz. Die gebürstete Edelstahloberfläche verleiht dem Behälter eine unaufdringliche Eleganz und der robuste Korpussorgt für Langlebigkeit. Der Sicherheitsdeckel unterbricht die Luftzufuhr zum Behälterinneren, wenn dort ein Feuer ausbrechen sollte. Der Brand wird erstickt. Ein Bodenschutzring aus Gummi schont den Untergrund und verhindert ein Verrutschen des Behälters. Für den Einsatz im Innenbereich z.B. Flughafen, Hotel, Theater, Einkaufscenter, Verwaltung, Universität Artikeldetails: - Farbe: Edelstahl gebürstet
- Material: Edelstahl
- Inhalt: 50 Liter
- Aussenabmessungen: Ø 31,0 x H 59,0 cm
- Einwurföffnung: Ø 14,0 cm
- Gewicht: 3,3 kg
Made in EC / EU |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, selbstlöschende abfallbehälter edelstahl, abfallkorb, abfallkorb edelstahl |
| | |
| |