| |
|
| Artikel-Nr.: C812-PD770012-1 Herst.-Nr.: 770012 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Papierkorb 50 l mit Einwurfdeckel, robuste Ausführung Solide Verarbeitung und ansprechendes Design für den Objekteinsatz. Die leicht strukturierte, seidenmatte Oberfläche verleiht dem Behälter eine unaufdringliche Eleganz und der robuste Korpus sorgt für Langlebigkeit. Je nach Lichteinfall wirkt die Farbe mal leicht silber schimmernd , mal grau. Der Sicherheitsdeckel unterbricht die Luftzufuhr zum Behälterinneren, wenn dort ein Feuer ausbrechen sollte. Der Brand wird erstickt. EinBodenschutzring aus Gummi schont den Untergrund und verhindert ein Verrutschen des Behälters. Für den Einsatz im Innenbereich z.B. Flughafen, Hotel, Theater, Einkaufscenter, Verwaltung, Universität Artikeldetails: - Farbe: Grau metallic
- Material: Epoxydpulverbeschichteter Stahl
- Inhalt: 50 Liter
- Aussenabmessungen: Ø 31,0 x H 59,0 cm
- Einwurföffnung: Ø 14,0 cm
- Gewicht: 3,3 kg
Made in EC / EU |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, edelstahlpapierkorb 50l, stahlpapierkorb grau, abfall korb |
| | |
| |