Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack 290 L B 650+550 x L 1350 mm 50 my LDPE-Kunststoff blau - 100 Stück


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Müllsack 290 L B 650+550 x L 1350 mm 50 my LDPE-Kunststoff blau - 100 Stück
Müllsack 290 L B 650+550 x L 1350 mm 50 my LDPE-Kunststoff blau - 100 Stück
Müllsack 290 L B 650+550 x L 1350 mm 50 my LDPE-Kunststoff blau - 100 Stück
Artikel-Nr.:
     C812-CC1090-1
Hersteller:
     Eurobins
Herst.-Nr.:
     1090
EAN/GTIN:
     4051612010907
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

Abfallsack 290 L aus LDPE-Kunststoff 50 my für z. B. 240 Liter Standardmülltonne, leichte Beanspruchung

Robuster Kunststoffsack für die Abfallentsorgung. Der Sack wird aus umweltfreundlichem Polyethylen mit Regeneratanteil hergestellt. Gemäß HACCP dürfen Lebensmittel, die zum Verzehr gedacht sind nicht in direkten Kontakt mit Regenerat-Ware kommen, hier muß 1A-Kunststoff eingesetzt werden. Das verwendete Kunststoffgranulat LDPE zeichnet sich durch eine zähere Struktur aus, ist durchstoßsicherer und neigt nicht so schnell zum Aufplatzen, wie die Materialvariante HDPE. Die my-Angabe (mü gesprochen) gibt die Stärke der verwendeten Folie an, je höher desto robuster wird der Sack. Die Abbildung ist nur beispielhaft und kann vom gelieferten Produkt abweichen.

TIPP: verwenden Sie in Müllsackhaltern besser Abfallsäcke aus LDPE, da der Sack hier besonders stark beansprucht wird

Paßt der Abfallsack zu meinem Müllbehälter bzw. Müllsackhalter?

Messen oder errechnen Sie den Umfang Ihres Behälters oder der Sackhalterung und vergleichen den Wert mit dem unten stehenden Umfang. Bei runden Behältern können Sie auch nur den Durchmesser ermitteln und den Wert mit 3,14 multiplizieren, dann haben Sie auch den Umfang.Der Behälterumfang muß kleiner sein, als der Müllsackumfang.

Artikeldetails:

  • Farbe: blau eingefärbt
  • Material: LDPE-Regenerant (Polyethylen)
  • Inhalt: ca. 290 Liter
  • Fertigungsart: Seitenfaltenbeutel
  • Abmessungen: B 650+550 x H 1.250 mm, 50 my
  • Umfang: 2.000 mm
  • Verpackungseinheit: 1 Karton mit 100 Stück Müllbeuteln, lose

Weitere Farben und Stärken siehe unten

Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsäcke blau, abfallsack, Müllsack, Müllbeutel, Abfallbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 55,54*
€ 66,09
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 54,84*
€ 65,26
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 52,81*
€ 62,84
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 51,05*
€ 60,75
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 49,72*
€ 59,17
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 40,50*
€ 48,20
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eurobins
1091
ab € 36,13*
Ähnlich
Eurobins
1085-2
ab € 37,25*
Ähnlich
Eurobins
1091-2
ab € 36,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.