Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Müllsack für 240 L Standard-Mülltonne mm 85 my LDPE-Kunststoff blau - 50 Stück


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Müllsack für 240 L Standard-Mülltonne mm 85 my LDPE-Kunststoff blau - 50 Stück
Müllsack für 240 L Standard-Mülltonne mm 85 my LDPE-Kunststoff blau - 50 Stück
Müllsack für 240 L Standard-Mülltonne mm 85 my LDPE-Kunststoff blau - 50 Stück
Artikel-Nr.:
     C812-CC1091-2
Hersteller:
     EUROBINS
Herst.-Nr.:
     1091-2
EAN/GTIN:
     4051612210918
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Kunststoffsack

Abfallsack 290 L aus LDPE-Kunststoff 85 my für z. B. 240 Liter Standardmülltonne, normale Beanspruchung

Robuster Kunststoffsack für die Abfallentsorgung. Der Sack wird aus umweltfreundlichem Polyethylen mit Regeneratanteil hergestellt. Gemäß HACCP dürfen Lebensmittel, die zum Verzehr gedacht sind nicht in direkten Kontakt mit Regenerat-Ware kommen, hier muß 1A-Kunststoff eingesetzt werden. Das verwendete Kunststoffgranulat LDPE zeichnet sich durch eine zähere Struktur aus, ist durchstoßsicherer und neigt nicht so schnell zum Aufplatzen, wie die Materialvariante HDPE. Die my-Angabe (mü gesprochen) gibt die Stärke der verwendeten Folie an, je höher desto robuster wird der Sack. Die Abbildung ist nur beispielhaft und kann vom gelieferten Produkt abweichen.

TIPP: verwenden Sie in Müllsackhaltern besser Abfallsäcke aus LDPE, da der Sack hier besonders stark beansprucht wird

Paßt der Abfallsack zu meinem Müllbehälter bzw. Müllsackhalter?

Messen oder errechnen Sie den Umfang Ihres Behälters oder der Sackhalterung und vergleichen den Wert mit dem unten stehenden Umfang. Bei runden Behältern können Sie auch nur den Durchmesser ermitteln und den Wert mit 3,14 multiplizieren, dann haben Sie auch den Umfang.Der Behälterumfang muß kleiner sein, als der Müllsackumfang.

Artikeldetails:

  • Farbe: blau eingefärbt
  • Material: LDPE-Regenerant (Polyethylen)
  • Inhalt: ca. 290 Liter
  • Fertigungsart: Seitenfaltensack
  • Abmessungen: B 650+550 x H 1.250 mm, 85 my
  • Umfang: 2.000 mm
  • Verpackungseinheit: 1 Karton mit 50 Stück Müllbeuteln, lose

Weitere Farben und Stärken siehe unten

Weitere Suchbegriffe: Müllsäcke, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 240 liter blau, abfall-säcke 240 l, abfallsäcke blau, Müllsack, Müllbeutel, Abfallbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,64*
  
Preis gilt ab 50 Kartons
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 36,01*
€ 42,85
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 34,95*
€ 41,59
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 34,18*
€ 40,67
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 33,73*
€ 40,14
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 33,42*
€ 39,77
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 32,64*
€ 38,84
pro Karton
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Müllsack 290 L B 650+550 x L 1350 mm 80 my LDPE-Kunststoff blau - 50 Stück
EUROBINS
1091
ab € 32,64*
Ähnlich
Müllsack für 120 L Standard-Mülltonne 60 my LDPE-Kunststoff blau - 100 Stück
EUROBINS
1085-2
ab € 38,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG