| |
|
| Artikel-Nr.: C809-11269111 Herst.-Nr.: 11269111 EAN/GTIN: 4018351105844 |
| |
|
| | |
| Bedienerfreundlicher Shredder für den umweltbewussten Anwender. Ausgezeichnet mit dem 'Blauen Engel' für seine Energieeffizienz. EASY-Touch-Mehrfunktionsschalter für Stand-by, Stopp (Aus), Rückwärtslauf und integrierte Leuchtanzeigen. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung. Zero Energy Stand-by Modus: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten. Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als Eingriffschutz. Volle DIN A4-Arbeitsbreite (220 mm). Laufruhiger 150-Watt- Wechselstrommotor. Zweifache Motorsicherung gegen Überhitzung. Büroklammernfeste Qualitäts-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl mit LIFETIMEGarantie. Formschöner Schnittgutbehälter mit 20 l Volumen. Seitliche Griffmulden zum Abheben des Gerätekopfes. Erhältlich mit Streifen- oder Partikelschnitt. Abschaltautomatik über Magnetschalter beim Abheben des Gerätekopfes vom Schnittgutbehälter (Modell 1126 C). Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Aktenvernichter | Garantie gewährt: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, schreibtisch aktenvernichter partikel, großmengen shredder, schreibtisch aktenvernichter shredcat |
| | |
| |