| |
|
| Artikel-Nr.: C8071-4002541348043 Herst.-Nr.: 034804 EAN/GTIN: 4002541348043 |
| |
|
| | |
| LEONARDO Trinkglas BAMBINI Set aus 3 Gläsern für Kinder, inkl. Untersetzer und Deckel, verschiedene Tiermotive, Junge, Ø 9 cm, 215 ml, 034804 GK/9tlg.Kindertrinks.L/K/E Weitere Informationen: | | Serie: | BAMBINI | Höhe: | 10 cm | Breite: | 32 cm | Tiefe: | 11 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universal-Trinkglas, Kinder-Geschirr, Kindergeschirr, Mineralwasser-Glas, Mineralwasser-Kelch, Mineralwasserglas, Mineralwasserkelch, Wasserglas, Wasserkelch, leonardo wasserglas, mineralwasser glas, Keyword 1 (Allzweck-Trinkglas), Keyword 2 (Kinder-Geschirr), Keyword 3 (Limonaden-Glas), Keyword 4 (Motiv-Becher) |
| | |
| |