Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Netzwerk-Adapter, USB-Stecker - LAN/Ethernet-Buchse, Gigabit Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00300024
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00300024
EAN/GTIN:
     4047443477200
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB Ethernet Adapter
USB RJ-45 Adapter
- Gigabit-Ethernet-Datenubertragung von bis zu 1 Gbit/s - optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch - zum Verbinden von PC, Notebook, MacBook, Tablet mit USB-A an Router, Switch, Hub oder Wanddose, zur Ubertragung digitaler Internet-, Netzwerkdaten und Signale- aktuelle Betriebssysteme Plug & Play, keine manuelle Software-/Treiberinstallation erforderlich - geeignet und gepruft fur Gigabit-Ethernet (10/100/1000 Mbit/s) - ideal fur das neue Hochgeschwindigkeits-Internet Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows 11/10/8/7 und Mac OS ab 10.8 Lieferumfang: - 1 Netzwerk-Adapter - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
42.23 g
Hohe:
18 cm
Lange:
7.5 cm
Breite:
3.5 cm
Farbton:
Schwarz
Anschluss:
RJ45 (8p8c)-Kupplung, USB-Typ-A-Stecker
Stromversorgung:
USB-Anschluss
Qualitat:
Essential
USB-Standard:
USB-3.0
Netzwerkgeschwindigkeit:
10/100/1000 Mbps
Produktlinie:
Essential Line
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: hama usb ethernet adapter, usb ethernet adapter, USB, Adapter, Netzwerk, LAN, USB-Adapter, Netzwerkadapter, USB-LAN-Adapter, LAN-Adapter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00053310
ab € 19,22*
Ähnlich
Hama
00053313
ab € 14,17*
Ähnlich
Hama
00053309
ab € 12,53*
Ähnlich
Hama
00053311
ab € 23,11*
Ähnlich
Hama
00200322
ab € 26,84*
Ähnlich
Hama
00300023
ab € 26,59*
Ähnlich
Hama
00200324
ab € 11,06*
Ähnlich
Hama
00200325
ab € 18,54*
Ähnlich
Hama
00053307
ab € 44,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.