Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapoo Kabellose ultraflache Multi-Mode-Tastatur E9310M, Weis, QWERTZ DE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00226109
Hersteller:
     Rapoo
Herst.-Nr.:
     00226109
EAN/GTIN:
     6940056125774
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
- diese stilvolle, Kabellose Tastatur sieht dank ihres eleganten, schlanken Designs auf jedem Schreibtisch grosartig aus- Multimodus-Funkverbindung: 2,4 GHz, Bluetooth 4.0, Bluetooth 5.0 - blitzschnelles Umschalten zwischen verbundenen Geraten mit einem Klick (automatische Kopplung) - ultraflaches 3,9 mm-Design mit Basis aus Aluminiumlegierung - 99 Scissor-Tasten - Nano-USB-Empfanger - Ablagefach fur Nano-USB-Empfanger - Batterielaufzeit von bis zu 12 Monaten - Bluetooth/2,4GHz Umschalttaste (Tastatur) Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows 11/10/8/7/Vista/XP Lieferumfang: - 1 Kabellose Tastatur - 1 Nano-USB-Empfanger - 2 Batterien AAA Micro - 1 Kurzanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
N
Gewicht:
507 g | 310 g
Hohe:
13.4 cm | 2 cm
Lange:
40.3 cm
Breite:
2.9 cm | 36,3 cm
Farbton:
Weis
Ausfuhrung:
Ultra Slim Tastatur
Verbindung:
2.4 GHz RF/Bluetooth
Reichweite:
10 m
Tiefe:
11,9 cm
Batterietyp:
AAA Micro
Art:
Office
Bluetooth-Version:
4.0/5.0
Lieferanten Produktgruppe:
Eingabe
Farbe:
Weis
Batterielaufzeit:
365 d
Weitere Suchbegriffe: Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, Hama Tastaturen, Rapoo Tastaturen, Keyboard, Tastatur, rapoo wireless keyboard, hama tastaturen, hama tastaturen funk, Computer, Drahtlos, Eingabegerat, Funk, Funkubertragung, Computerzubehor, Laptop, Notebook, PC, Computer Zubehor, Bluetooth, Eingabe, Funkempfang, Wireless
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00182681
ab € 8,11*
Ähnlich
Hama
00182680
ab € 9,16*
Ähnlich
Hama
00182671
ab € 18,13*
Ähnlich
Hama
00125135
ab € 19,72*
Ähnlich
Hama
00182630
ab € 26,36*
Ähnlich
Hama
00182666
ab € 20,24*
Ähnlich
Hama
00182664
ab € 14,13*
Ähnlich
Hama
00182676
ab € 28,37*
Ähnlich
Hama
00182678
ab € 37,95*
Ähnlich
Hama
00182686
ab € 30,37*
Ähnlich
Hama
00182685
ab € 25,50*
Ähnlich
Hama
00182663
ab € 10,85*
Ähnlich
Hama
00182667
ab € 10,60*
Ähnlich
Hama
00182651
ab € 21,32*
Ähnlich
Hama
00182610
ab € 25,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.