Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Energiekostenmessgerat mit LCD-Anzeige, digitaler Stromzahler fur Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00223561
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00223561
EAN/GTIN:
     4047443491213
Suchbegriffe:
Energie Monitor
Energiekostenmessgerät
Energy Monitor
Stromkostenmessgerät
- Messung und Ermittlung des Energieverbrauchs und der Stromkosten von elektrischen Geraten- praktisches Messgerat zur Messung und Anzeige von Zeit, Spannung, Frequenz, Stromstarke, Leistungsfaktor, (Min.- und Max.-) Leistung sowie Energiemenge - Berechnung und Anzeige der Energiekosten uber 2 individuell einstellbare Stromtarife (z. B. Normal- und Nachttarif) - einfache Bedienung und Wechsel der Anzeigen auf dem LCD-Display - alle Daten werden gespeichert - mit erhohtem Beruhrungsschutz, um unbeabsichtigten Kontakt zu vermeiden Lieferumfang: - 1 Energiekostenmessgerat - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
165.68 g
Hohe:
23 cm | 125 mm
Lange:
9 cm
Breite:
6.5 cm | 62 mm
Farbton:
Weis
Tiefe:
62 mm
Messbereich AC:
bis 250 V
Betriebsspannung:
230 V
Messbereich KW:
1 - 3680 W
Anschlussleistung:
max. 16 A
Eigenverbrauch:
0,37 W
Farbe:
Weis
Messfunktion:
Frequenz, Wechselspannung
Weitere Suchbegriffe: Stromkostenzähler, Drehstromzähler, Energieverbrauchszähler, Energiezähler, Messwandlerzähler, Stromzähler, Wechselstromzähler, energiekostenmessgerät hama, drehstromzähler, Energie, Messgerat, Energiemessgerat, Stromverbrauch, Energieverbrauch, Energiekostenmessgerat, Energiekosten, Energie sparen, Stromkosten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.