Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama USB-Ladegerat, USB-A-Netzteil, Universaladapter, LED-Anzeige, 6 W, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00223372
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00223372
EAN/GTIN:
     4047443494061
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Ladegerät USB
- garantierte maximale Ladegeschwindigkeit mit einer auf das Gerat optimierten Ladung - optimierter Ladevorgang schont den Akku und verlangert damit die Lebensdauer - angeschlossene Gerate erkennt das USB-Ladegerat automatisch und ladt diese optimal - automatischer Uberlast- und Uberhitzungschutz sowie Kurzschlussschutz schutzt die angeschlossenen Gerate - LED-Funktionsanzeige gibt Auskunft uber den Geratestatus - Netzanschluss von 100–240V geeignet fur weltweiten Einsatz in Verbindung mit landerspezifischem Adapter - USB-Adapter fur Steckdose zum Anschluss von einem USB-Verbraucher ans 230-V-Stromnetz, dank maximaler Kompatibilitat und akkuschonendem Laden geeignet fur alle Smartphones- universal einsetzbarer Ladeadapter fur USB-Ladekabel zur Stromversorgung von Handy, Powerbank, Navigationsgerat, MP3-Player, … - USB-Ausgang mit maximaler Kompatibilitat auch fur Schnellladekabel, alle Smartphones samtlicher Hersteller und weitere Gerate via USB-Steckdosenadapter - USB-Ausgang: 5V/1200 mA - zum Austausch fur das normale Ladekabel-Netzteil, wenn dieses nicht zur Hand oder defekt ist - immer volle Power: als Ersatz-USB-Adapter aufbewahren, sodass man immer ein intaktes Ladegerat auf Vorrat hat - intelligentes und sicheres Laden: Uberlade-, Uberspannungs- und Kurzschluss-Schutz Lieferumfang: - 1 USB-A-Ladegerat - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
47.93 g
Hohe:
23 cm
Lange:
9 cm
Breite:
3.5 cm
Anschluss:
Euro-Stecker
Art:
USB-Ladeadapter
Weitere Suchbegriffe: USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Navi Netzteil, Navi und PDA Netzteil, Uniladegerät, Universalladegerät, universalladegerät, USB, Adapter, Samsung, Ladegerat, Reiselader, MP3, Energie, Uberspannungsschutz, Lader, Netzgerat, Stromversorgung, Ladevorgang, Netzteil, Navigation, Ladeadapter, iPad, iPhone, Tablet, Apple, USB-Ladegerat, Reiseladegerat, Ladeadapter-Kabel, Ladeadapterkabel, Strom-Uberspannungsschutz, Akku-Ladegerat, USB-Ladeadapter, Universal-Ladegerat, Navi-Ladegerat/-kabel, MP3-Ladegerat/-kabel, Handy-Ladegerat/-kabel, Akkuladegerat, Tablet-Ladegerat/-kabel, Intelligente Gerateerkennung, Automatische Gerateerkennung, Integrierte Gerateerkennung, Intelligentes Laden, USB A, Watt
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.