Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Netzkabel mit Eurostecker, 2-Pin-Stecker, Doppelnut/C7, 5 m, Weis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00223276
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00223276
EAN/GTIN:
     4047443493057
Suchbegriffe:
Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stec...
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
netzkabel eurostecker cee 7/16 stec...
- angespritzte Stecker sorgen fur hohe mechanische Belastbarkeit und Zugentlastung - Integrierter Knickschutz und Zugentlastung zum Schutz der Leiter - 2-poliges Netzkabel zum Anschluss von zahlreichen elektrischen Geraten ans 230-V-Stromnetz- universales Stromkabel fur Klein- und Haushaltsgerate, TV-Gerate sowie aktive Lautsprecherboxen, DVD, Blu-ray, Receiver, Radio, Beamer, Drucker, Notebook-Netzteile, Spielekonsolen, ... - mit Anschlussbuchse nach Europa-Norm: Euro 8 auf Doppelnut (C7) - VDE-gepruft und erfullt alle Schutzanforderungen - Ersatz oder Austausch fur das normale Euro-Netzkabel, wenn dieses zu kurz oder defekt ist - als Notfallkabel aufbewahren, sodass man immer ein intaktes Geratekabel auf Vorrat hat Lieferumfang: - 1 Netzkabel
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
201.92 g
Hohe:
23 cm
Lange:
9 cm | 5 m
Breite:
5.5 cm
Farbton:
Weis
Anschluss:
2-Pol.-Kupplung (Doppelnut), Euro-Stecker
Max. Anschlussstrom:
2,5 A
Adernquerschnitt:
0,75 Quadratmillimeter
Aderanzahl:
2
Farbe:
Weis
Weitere Suchbegriffe: Universal, Kabel, Stromkabel, Stromversorgung, Netz, Schalter, Weis, Netzkabel, Stromversorgungskabel, Strom, Schutzkontakt, Stromverbrauch, Weiss, Universal-Netzkabel, Strom-Verlangerungskabel, Stromstecker, Spielkonsolen Kabel/Adapter, PC-Stromversorgungskabel, PC-Netzteil-Verlangerungskabel, Kabelschalter, Energie sparen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.