Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Steckdosenwurfel, 3-fach, USB-C/A, 17 W, mit Schalter, 1,4 m, Weis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00223195
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00223195
EAN/GTIN:
     4047443500953
Suchbegriffe:
Steckdosenwürfel
- platzsparendes Wurfel-Design mit abgerundeten Kanten: der Steckdosenwurfel mit USB ist ein vielseitiger Hingucker und ermoglicht eine einfache Stromversorgung in alle Richtungen - mit 2x USB-A-Buchsen und 2x USB-C-Buchsen: ideal fur alle Gerate, welche uber USB geladen und betrieben werden, z.B. Tablet, Smartphone, Power Pack, Konsole - 7 Steckplatze fur volle Power – und das gleichzeitig: Mit dem Steckdosenwurfel mit USB und Schutzkontakt-Steckdosen mussen Sie sich nicht mehr entscheiden und konnen Smartphone, Tablet, Ersatzakku und Headset auch dann laden, wahrend Laptop, Drucker und Monitor in Betrieb sind - praktische Mehrfachsteckdose mit Schalter: Der Handschalter ermoglicht ein einfaches Kappen der Stromversorgung, z.B. zum Feierabend oder bei Wandsteckdosen an schwer zuganglichen Stellen wie hinter Schranken oder unter dem Tisch - Integrierter Knickschutz und Zugentlastung zum Schutz der Leiter - angespritzte Stecker sorgen fur hohe mechanische Belastbarkeit und Zugentlastung - mit erhohtem Beruhrungsschutz, um unbeabsichtigten Kontakt zu vermeiden - aufgeraumt und rutschfest: Ringformige Antirutschmatte fur eine einfache Nutzung des Wurfels z.B. als Tischsteckdose liegt bei - fur einfaches Ein- und Ausstecken ohne Verrutschen auf der Tischflache - Mehrfachsteckdose zum Anschluss von bis zu sieben elektrischen Geraten uber drei Schutzkontakt-Steckdosen und vier USB-Ausgange- Steckdosenwurfel mit Knopf: zweipoliger, beleuchteter Ein-/Ausschalter, ideal um nicht benotigte und Stand-by-Gerate auszuschalten - Steckerwurfel mit 4 USB-Anschlussen ersetzt separate Netzteile, ohne Steckplatze zu blockieren - schnelle Losung gegen Kabelsalat ohne Nachrusten: der 3-fach-Mehrfachstecker mit 4 USB-Schnittstellen eignet sich ideal als Tischsteckdose - Steckdoseneinsatze um 45° gedreht - 3 Schutzkontakt-Steckdosen - 2 integrierte USB-A-Ladebuchsen - 2 integrierte USB-C-Ladebuchsen Lieferumfang: - 1 Steckdosenwurfel - 1 Bedienungsanleitung - 1 ringformige Antirutschmatte
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
420.36 g
Hohe:
23 cm
Lange:
9.5 cm
Breite:
8.5 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
8 x 8 x 8 cm
Kabellange:
1,4 m
Kabeltyp:
H05VV-F3G1,5
Farbton:
Weis
Material:
Kunststoff
Anschluss:
Schutzkontakt-Kupplung, USB-C-Kupplung/Buchse, USB-Typ-A-Kupplung
Funktion:
Schalter
Max. Anschlussleistung:
3680 W
Betriebsspannung:
250 V
Anzahl USB-Anschlusse:
4
Ladestrom:
3400 mA
Adernquerschnitt:
1.5 Quadratmillimeter
Netzspezifikation:
16 A
Aderanzahl:
3
Anzahl Steckdosen:
3
Stromanschluss-Steckertyp:
Typ E+F (CEE 7/7)
Farbe:
Weis
Weitere Suchbegriffe: USB, Steckerladegerat, Stecker, Steckdose, Verlangerungskabel, Multi, Kugel, Ball, Dose, Stromkabel, Stromversorgung, Schukostecker, Leiste, Laden, Mehrfach, Kinderschutz, Erweiterung, Ladevorgang, Wurfelstecker, Powerkabel, Stromversorgungskabel, Netzteil, Strom, Ladeadapter, Schutzkontaktstecker, Powerbank, USB-Ladegerat, Stromverbrauch, Ladeadapter-Kabel, Ladeadapterkabel, Schuko-Stecker, Mehrfachsteckdose, Wurfel, Stromanschluss, Strom-Uberspannungsschutz, Akku-Ladegerat, USB-Ladeset, USB-Ladekabel, USB-Ladeadapter, Universal-Ladegerat, Stromverteiler, Stromversorgungs-Stecker, Strom-Verlangerungskabel, Stromstecker, Netzteil-Adapter, MP3-Ladegerat/-kabel, Handy-Ladeset, Handy-Ladegerat/-kabel, Akkuladegerat, Tablet-Ladegerat/-kabel, Energieverbrauch, Stromkosten, Mehrfachstecker, Stecker mit Schalter, Steckerleiste mit Schalter, Steckdose Schalter, Powerpack, Power Pack, USB Type-C, USB-C, Kindersicherung, Port-Erweiterung, USB A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00223211
ab € 4,10*
Ähnlich
Hama
00223217
ab € 4,79*
Ähnlich
Hama
00223215
ab € 3,44*
Ähnlich
Hama
00047640
ab € 2,76*
Ähnlich
Hama
00223322
ab € 5,66*
Ähnlich
Hama
00223321
ab € 5,64*
Ähnlich
Hama
00223213
ab € 4,00*
Ähnlich
Hama
00223212
ab € 3,44*
Ähnlich
Hama
00223323
ab € 6,30*
Ähnlich
Hama
00030392
ab € 4,11*
Ähnlich
Hama
00137396
ab € 8,25*
Ähnlich
Hama
00030382
ab € 4,10*
Ähnlich
Hama
00108841
ab € 6,24*
Ähnlich
Hama
00030569
ab € 5,21*
Ähnlich
Hama
00108843
ab € 9,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.