Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Steckdosenleiste, 5-fach, m. USB-C-Adapter 2-fach 17W, Schalter, 1,4m, Weis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00223191
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00223191
EAN/GTIN:
     4047443502285
Suchbegriffe:
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Steckdosenleiste mit Schuko und Eur...
steckdosenleiste mit euroanschluss ...
steckdosenleiste mit euroanschluss
- kompakt und vielseitig: USB-C-Adapter zum einfachen Erweitern der Mehrfachsteckdose um 2 USB-Steckplatze - zwei Multistecker in einem Set: maximale Flexibilitat dank Steckdosenleiste 5-fach plus USB-C-Adapter 2-fach, einzeln oder in Kombination nutzbar - mit 2x USB-C-Buchse: ideal fur alle Gerate, welche uber USB geladen und betrieben werden, z.B. Tablet, Smartphone, Power Pack und Konsole - bis zu 7 Steckplatze – und das gleichzeitig: Mit der Mehrfach-Steckdosenleiste mit USB, Euro- und Schutzkontakt-Steckdosen mussen Sie sich nicht mehr entscheiden und konnen Smartphone und Headset auch dann laden, wahrend Laptop, Monitor, Drucker, Schreibtischlampe und Lautsprecher in Betrieb sind - praktische Mehrfachsteckdose mit Schalter: Der Handschalter ermoglicht ein einfaches Kappen der Stromversorgung, z.B. zum Feierabend oder bei Wandsteckdosen an schwer zuganglichen Stellen wie hinter Schranken oder unter dem Tisch - Integrierter Knickschutz und Zugentlastung zum Schutz der Leiter - angespritzte Stecker sorgen fur hohe mechanische Belastbarkeit und Zugentlastung - mit erhohtem Beruhrungsschutz, um unbeabsichtigten Kontakt zu vermeiden - Mehrfachsteckdose mit Adapter zum Anschluss von bis zu sieben elektrischen Geraten uber vier Schutzkontakt-Steckdosen, eine Euro-Steckdose und zwei USB-Ausgange- zweipoliger, unbeleuchteter Ein-/Ausschalter, ideal um nicht benotigte und Stand-by-Gerate auszuschalten - kein storendes Licht und Stromersparnis von bis zu 2-3 kWh Energie pro Jahr durch unbeleuchteten Schalter - USB-Mehrfachstecker ersetzt separate Netzteile: gleichzeitig 2 mobile Verbraucher einfach per USB-C-Kabel laden - schnelle Losung gegen Kabelsalat ohne Nachrusten: die 5-fach-Steckdosenleiste, wahlweise mit USB-Schnittstellen, eignet sich ideal als Tischsteckdose, z.B. auf dem Schreibtisch hinter dem Monitor - Steckdoseneinsatze um 45° gedreht - Steckerleiste: 4 Schutzkontakt-Steckdosen oben, 1 Euro-Steckdose seitlich - Steckdosenadapter mit Eurostecker: 2 USB-C-Ladebuchsen Lieferumfang: - 1 Steckdosenleiste - 1 Steckdosenadapter - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
493.62 g
Hohe:
35.5 cm
Lange:
9.5 cm
Breite:
6.5 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
5,2 x 4,2 x 30,5 cm
Kabellange:
1,4 m
Kabeltyp:
H05VV-F3G1,5
Farbton:
Weis
Anschluss:
USB-C-Kupplung/Buchse
Funktion:
Schalter
Max. Anschlussleistung:
3680 W
Betriebsspannung:
250 V
Anzahl USB-Anschlusse:
2
Ladestrom:
3400 mA
Adernquerschnitt:
1,5 Quadratmillimeter
Netzspezifikation:
16 A
Anzahl Steckdosen:
5
Stromanschluss-Steckertyp:
Typ E+F (CEE 7/7)
Farbe:
Weis
Weitere Suchbegriffe: Steckerladegerat, Stecker, Steckdose, Verlangerungskabel, Multi, Dose, Stromkabel, Stromversorgung, Schukostecker, Leiste, Laden, Mehrfach, Kinderschutz, Erweiterung, Ladevorgang, Powerkabel, Stromversorgungskabel, Netzteil, Strom, Ladeadapter, Schutzkontaktstecker, Powerbank, USB-Ladegerat, Stromverbrauch, Ladeadapter-Kabel, Ladeadapterkabel, Schuko-Stecker, Mehrfachsteckdose, Stromanschluss, Strom-Uberspannungsschutz, Akku-Ladegerat, USB-Ladeset, USB-Ladekabel, USB-Ladeadapter, Universal-Ladegerat, Stromverteiler, Stromversorgungs-Stecker, Strom-Verlangerungskabel, Stromstecker, Netzteil-Adapter, MP3-Ladegerat/-kabel, Handy-Ladeset, Handy-Ladegerat/-kabel, Akkuladegerat, Tablet-Ladegerat/-kabel, Energieverbrauch, Stromkosten, Mehrfachstecker, Stecker mit Schalter, Steckerleiste mit Schalter, Steckdose Schalter, Powerpack, Power Pack, USB Type-C, USB-C, Kindersicherung, Port-Erweiterung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00223211
ab € 4,11*
Ähnlich
Hama
00223217
ab € 4,79*
Ähnlich
Hama
00223215
ab € 3,42*
Ähnlich
Hama
00047640
ab € 2,76*
Ähnlich
Hama
00223322
ab € 5,68*
Ähnlich
Hama
00223321
ab € 5,67*
Ähnlich
Hama
00223213
ab € 4,00*
Ähnlich
Hama
00223212
ab € 3,44*
Ähnlich
Hama
00223323
ab € 6,29*
Ähnlich
Hama
00030392
ab € 4,11*
Ähnlich
Hama
00137396
ab € 8,29*
Ähnlich
Hama
00030382
ab € 4,11*
Ähnlich
Hama
00108841
ab € 6,25*
Ähnlich
Hama
00030569
ab € 5,20*
Ähnlich
Hama
00108843
ab € 9,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.