Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Steckdosenleiste, 5-fach, USB-A 12W, flexibel, Schalter, 1,4 m, Weis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00223190
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00223190
EAN/GTIN:
     4047443497628
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
- gerade, dreieckig oder als Wurfel: Die Mehrfach-Steckdosenleiste ist in ihrer Form flexibel und lasst sich platzsparend ums Eck, im Block oder auch im Halbkreis legen, perfekt fur Schreibtisch und PC, in der Kuche oder auch fur die HiFi-Anlage im Wohnzimmer - mit 2 integrierten USB-A-Buchsen: ideal fur alle Gerate, welche uber USB geladen und betrieben werden, z.B. Tablet, Smartphone, Power Pack, Konsole - mit erhohtem Beruhrungsschutz, um unbeabsichtigten Kontakt zu vermeiden - ideal zum gleichzeitigen und schnellen Laden mehrerer Gerate uber USB - USB-Anschluss mit 2,4 A Stromversorgung zum Aufladen von mobilen Endgeraten - flexible Mehrfachsteckdose zum Anschluss von bis zu 7 elektrischen Geraten uber 5 Schutzkontakt-Steckdosen und 2 USB-Ausgange- Design-Steckdosenleiste mit einem zweipoligen, beleuchteten Ein-/Ausschalter, ideal um nicht benotigte und Stand-by-Gerate auszuschalten, z.B. TV-Gerate, Computer und HiFi-Gerate - optimal geeignet fur alle Gerate mit Stecker-Typ C (Euro- und Schutzkontaktstecker) sowie Verbraucher und mobile Endgerate, welche uber USB geladen werden, z.B. Tablet, Handy, Power Pack, Konsole - platzsparend dank individuell verstellbarer Module: Mit den drehbaren Steckerelementen lasst sich die 5er-Steckerleiste individuell an die Umgebung, Mobel und Steckergrose anpassen - Steckdoseneinsatze um 45° gedreht, um zusatzlichen Raum fur sperrige Stecker, Netzteile und Winkelstecker zu schaffen - Zugentlastung und Knickschutz am Stecker und an der beweglichen Steckdosenleiste schutzen vor Kabelbruch - Verteilersteckdose mit Schalter mit 5 Schutzkontakt-Steckdosen - zusatzlich 2 integrierte Universal-USB-Ladebuchsen: 2x USB-A (2,4 A/12 W) Lieferumfang: - 1 Steckdosenleiste - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
656.46 g
Hohe:
55 cm
Lange:
9.5 cm
Breite:
6.5 cm
Kabellange:
1,4 m
Kabeltyp:
H05VV-F3G1,5
Farbton:
Weis
Material:
Kunststoff
Anschluss:
USB-Typ-A-Kupplung
Max. Anschlussleistung:
3680 W
Betriebsspannung:
250 V
Anzahl USB-Anschlusse:
2
Ladestrom:
2400 mA
Adernquerschnitt:
1,5 Quadratmillimeter
Netzspezifikation:
16 A
Aderanzahl:
3
Anzahl Steckdosen:
5
Stromanschluss-Steckertyp:
Typ E+F (CEE 7/7)
Farbe:
Weis
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste mit USB, hama steckdosenleiste 1,4 m weiß, steckdosenleiste mit usb, steckdosenleiste mit usb weiß, USB, Steckerladegerat, Stecker, Steckdose, Dose, Schreibtisch, Stromversorgung, Schukostecker, Leiste, Mehrfach, Schalter, Kinderschutz, Strom, Steckerleiste, Arbeit, Stromquelle, Schutzkontaktstecker, Hifi, Stromverbrauch, Schuko-Stecker, Stromanschluss, Stromverteiler, HiFi-Anlage, Stromkosten, Steckerleiste mit Schalter, Steckdose Schalter, Steckdosenverteiler, Kindersicherung, Steckplatz, USB A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00223211
ab € 4,10*
Ähnlich
Hama
00223217
ab € 4,79*
Ähnlich
Hama
00223215
ab € 3,44*
Ähnlich
Hama
00047640
ab € 2,76*
Ähnlich
Hama
00223322
ab € 5,66*
Ähnlich
Hama
00223321
ab € 5,64*
Ähnlich
Hama
00223213
ab € 4,00*
Ähnlich
Hama
00223212
ab € 3,44*
Ähnlich
Hama
00223323
ab € 6,30*
Ähnlich
Hama
00030392
ab € 4,11*
Ähnlich
Hama
00137396
ab € 8,25*
Ähnlich
Hama
00030382
ab € 4,10*
Ähnlich
Hama
00108841
ab € 6,24*
Ähnlich
Hama
00030569
ab € 5,21*
Ähnlich
Hama
00108843
ab € 9,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.