Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Lautsprecher-Wandhalterung, universal, neigbar, schwenkbar, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00220887
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00220887
EAN/GTIN:
     4047443509574
Suchbegriffe:
Lautsprecher-Halterung
Lautsprecher-Wandhalterung
Lautsprecherhalterung
lautsprecher halterung
- perfekte Platzierung des Lautsprechers fur optimales Klangerlebnis - die Lautsprecher-Halterung lasst sich einfach und stufenlos ausrichten, neigen und schwenken - FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung – so gehen wir mit dem Rohstoff Holz ressourcenschonend um - Verpackung mit gutem Gewissen: Unsere Verpackung ist zu 100 % plastikfrei – so reduzieren wir Plastikmull und steigern die Recyclingfahigkeit - zur Wandmontage eines Lautsprechers mit Schraubgewinde, fur ideal ausgerichteten Horgenuss- passend fur Boxen verschiedener Hersteller, u. A. Surround Speaker von Samsung HW-Q 995, Wireless-Lautsprecher wie z.B. Samsung WAM550, Denon Heos 1, Panasonic ALL 3 und bauahnliche Modelle - Lautsprecher mit einem oder zwei Gewindelochern, mit Lochabstand 3,6 und 5,5 cm konnen an der stabilen Halterung befestigt werden - auserst komfortabel und platzsparend zur optimalen Platzierung des Lautsprechers in jedem Raum - Easy-Fix-System zur einfachen Ausrichtung der Lautsprecherbox - stufenlos um bis zu +/-85° neigbar - bis zu 130° schwenkbar Lieferumfang: - 1 Wandhalterung - 1 Adapter fur Samsung WAM350/WAM351/WAM550/WAM551 - Schraubensatz inkl. Fischer-Dubel - 1 Montageanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
243.76 g
Hohe:
15.5 cm
Lange:
11.5 cm
Breite:
6.8 cm
Neigung +/-:
85 / 85 °
Farbton:
Schwarz
Material:
Kunststoff, Metall
Max. Traglast:
5 kg
Ausenmas Breite:
6,8 cm
Ausenmas Hohe:
6 cm
Variante:
Neigbar/Schwenkbar
Geeignet fur:
Lautsprecher
Schwenkbereich:
130 Grad
Wandabstand min.:
7,6 cm
Wandabstand max.:
7,6 cm
Befestigungsplatte Lange:
6,2 cm
Befestigungsplatte Breite:
6 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Antenne, Fernseher, Wand, Wandhalterung, Halterung, Vesa, Halter, Befestigung, Wandhalter, VESA Wandhalterung, Heimkino
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
06127756
ab € 33,80*
Ähnlich
Hama
00201521
ab € 13,63*
Ähnlich
Hama
00095823
ab € 318,77*
Ähnlich
Hama
00095822
ab € 273,94*
Ähnlich
Hama
00086416
ab € 5,61*
Ähnlich
Hama
00201520
ab € 6,98*
Ähnlich
Hama
00201502
ab € 10,62*
Ähnlich
Hama
00086417
ab € 10,31*
Ähnlich
Hama
00201509
ab € 14,03*
Ähnlich
Hama
00201515
ab € 13,41*
Ähnlich
Hama
00201511
ab € 14,45*
Ähnlich
Hama
00201503
ab € 17,51*
Ähnlich
Hama
00210105
ab € 18,63*
Ähnlich
Hama
00201504
ab € 22,11*
Ähnlich
Hama
00210106
ab € 23,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.