Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama TV-Wandhalterung, starr, 117 cm (46) bis 25 kg, Wandabstand 2,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00220803
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00220803
EAN/GTIN:
     4047443508966
Suchbegriffe:
Antennen Wandhalterung
SAT-Wandhalter
Winkel-Wandhalterung für Antennen
Winkelmasthalter
- 10 Jahre Garantie: ein Garantieversprechen an die Langlebigkeit, weit uber die gesetzliche Gewahrleistung hinaus - gehen Sie auf Nummer sicher mit unserer gepruften Sicherheit: anspruchsvolle Belastungs-, Stabilitats- und Funktionstests garantieren hohe Qualitatsstandards - flache TV-Wandhalterung ermoglicht eine moderne und platzsparende Wohnraumgestaltung - mit dem geringen Wandabstand fugt sich die TV-Halterung unauffallig in die Wohnwelt ein - alles dabei: Mit dem vielfaltigen Montagezubehor inkl. hochwertiger Fischer-Dubel konnen Sie sofort loslegen - FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung – so gehen wir mit dem Rohstoff Holz ressourcenschonend um - Verpackung mit gutem Gewissen: Unsere Verpackung ist zu 100 % plastikfrei – so reduzieren wir Plastikmull und steigern die Recyclingfahigkeit - Wohnzimmer, Kuche oder Schlafzimmer - mit dieser Wandhalterung geniesen Sie in jedem Raum einen direkten Blick auf den Flat-TV, zur Installation von Flachbildschirmen mit einer Bildschirmdiagonale von 48 cm bis 117 cm (19 bis 46)- unterstutzt alle VESA-Standards bis 200 x 200 - mit kleiner Wasserwaage fur einfache und schnelle Montage Lieferumfang: - 1 TV-Wandhalterung - Montagematerial inkl. Fischer-Dubel - 1 Wasserwaage - 1 Montageanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
860.35 g
Hohe:
15.5 cm
Lange:
26.2 cm
Breite:
3.6 cm
Neigung +/-:
0 / 0 °
Farbton:
Schwarz
Material:
Metall
Ausfuhrung:
TV
Max. Traglast:
25 kg
Ausenmas Breite:
24,5 cm
Ausenmas Hohe:
23 cm
Bildschirmgrose:
102 cm (40"), 104 cm (41"), 107 cm (42"), 109 cm (43"), 112 cm (44"), 114 cm (45"), 117 cm (46"), 48 cm (19"), 50,8 cm (20"), 56 cm (22"), 58 cm (23"), 61 cm (24"), 66 cm (26"), 71 cm (28"), 74 cm (29"), 76 cm (30"), 81 cm (32"), 84 cm (33"), 86 cm (34"), 89 cm (35"), 91 cm (36"), 94 cm (37"), 97 cm (38"), 99 cm (39")
Empfohlene Bildschirmgrose:
48 - 117 cm (19" - 46")
VESA Standard:
100 x 100, 100 x 200, 200 x 100, 200 x 200, 50 x 50, 75 x 75
Variante:
Starr
Geeignet fur:
TV
Lochmas Befestigung:
bis M8
Schwenkbereich:
0 Grad
Wandabstand:
2,5 cm
Zusatzfunktionen:
Wasserwaage
Einsatzbereich:
Privat
Rotation:
0 Grad
Befestigungsplatte Lange:
10,5 cm
Befestigungsplatte Breite:
24,5 cm
Anzahl Gelenke:
0
VESA (von-bis):
50x50 - 200x200
Empfohlene Bildschirmgrose max.:
117 cm (46")
Empfohlene Bildschirmgrose min.:
48 cm (19")
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Halterung TV, LCD-Wandhalter, LCD-Wandhalterung, Monitor-Wandhalterung, Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv hama, halterung tv, halterung tv bis 25kg, Antenne, Fernseher, Wand, Wandhalterung, Halterung, Vesa, Flachbildschirm, Halter, Befestigung, TV, Flachbildfernseher, Fernsehgerat, Home Entertainment, Wandhalter, VESA Wandhalterung, Heimkino, TV-Halter, Fernsehstander, Flat-TV
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
06127756
ab € 33,84*
Ähnlich
Hama
00201521
ab € 13,62*
Ähnlich
Hama
00095823
ab € 317,27*
Ähnlich
Hama
00095822
ab € 272,51*
Ähnlich
Hama
00086416
ab € 5,58*
Ähnlich
Hama
00201520
ab € 6,97*
Ähnlich
Hama
00201502
ab € 10,62*
Ähnlich
Hama
00086417
ab € 10,34*
Ähnlich
Hama
00201509
ab € 14,04*
Ähnlich
Hama
00201515
ab € 13,42*
Ähnlich
Hama
00201511
ab € 14,46*
Ähnlich
Hama
00201503
ab € 17,53*
Ähnlich
Hama
00210105
ab € 18,54*
Ähnlich
Hama
00201504
ab € 22,16*
Ähnlich
Hama
00210106
ab € 23,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.