Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapoo Kabellose Multi-Mode-Tastatur E9800M, Blau, QWERTZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00220286
Hersteller:
     Rapoo
Herst.-Nr.:
     00220286
EAN/GTIN:
     6940056120816
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
- diese ultraflache Tastatur kombiniert hochwertige Materialien mit einem eleganten Design und Full-Size-Komfort- kabellose Multimodus-Verbindung - blitzschnelles Umschalten zwischen mehreren Geraten - ultraflaches Full-Size-Design mit Basis aus Aluminiumlegierung - Fn-Multimedia-Hotkeys - umweltfreundlicher Akku Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows XP/Vista/7/8/10/11, Mac OS X 10.4 oder hoher Lieferumfang: - 1 Kabellose Multi-Mode-Tastatur E9800M - 1 Nano-USB-Empfanger - 1 USB-Ladekabel - 1 Kurzanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
491.42 g | 647 g
Hohe:
47.5 cm | 1,3 cm
Lange:
12.5 cm
Breite:
2.7 cm | 42 cm
Farbton:
Blau
Material:
Kunststoff
Ausfuhrung:
Ultra Slim Tastatur
Anschluss:
USB-Typ-A-Stecker
Tiefe:
11,5 cm
Batterietyp:
Lithium-Ionen
Art:
Office
Bluetooth-Version:
3.0/5.0
Tastenanzahl:
110
Besonderheit:
Metalloberflache
Tastaturlayout:
QWERTZ (deutsch)
Lieferanten Produktgruppe:
Eingabe
Farbe:
Blau
Distributionsmodell:
Logistik-DL/Vertrieb
Spezielle Features:
Ein/Ausschalter
Kompatible Betriebssysteme:
MAC OS X 10.4 oder hoher/Windows 11/10/8/7
Tastenmechanik:
Scissormechanik
Weitere Suchbegriffe: Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, Hama Tastaturen, Rapoo Tastaturen, Keyboard, Tastatur, wireless keyboard beleuchtet, hama tastaturen, hama tastaturen funk, Computer, Drahtlos, Eingabegerat, Funk, Funkubertragung, Computerzubehor, Laptop, Notebook, PC, Computer Zubehor, Bluetooth, Eingabe, Funkempfang, Wireless
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,30*
€ 74,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00182681
ab € 8,14*
Ähnlich
Hama
00182680
ab € 9,18*
Ähnlich
Hama
00182671
ab € 18,14*
Ähnlich
Hama
00125135
ab € 19,62*
Ähnlich
Hama
00182630
ab € 26,18*
Ähnlich
Hama
00182666
ab € 20,29*
Ähnlich
Hama
00182664
ab € 14,15*
Ähnlich
Hama
00182676
ab € 30,66*
Ähnlich
Hama
00182678
ab € 37,94*
Ähnlich
Hama
00182686
ab € 30,30*
Ähnlich
Hama
00182685
ab € 25,27*
Ähnlich
Hama
00182663
ab € 10,83*
Ähnlich
Hama
00182667
ab € 10,60*
Ähnlich
Hama
00182651
ab € 21,25*
Ähnlich
Hama
00182610
ab € 25,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.