Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black Rock Cover Robust Protective for MacBook Pro (M2, M3), Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00220142
Hersteller:
     BlackRock
Herst.-Nr.:
     00220142
EAN/GTIN:
     4260647339482
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
- passgenauer Bumper schutzt das MacBook vor Kartern und Stosen- schlankes Design - bietet dabei vollen Schutz - aus hochwertigen Materialien - bietet eine stabile Tippflache - bequemer Zugang zu allen Anschlussen und Funktionen Lieferumfang: - 1 Cover
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
259.6 g
Hohe:
22.9 cm
Lange:
32.2 cm
Breite:
3 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Serie:
Cover Robust Protective
Geeignet fur:
Laptop
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: laptop-tasche, Handy, Hulle, Schutzhulle, Schutz, Handycover, Smartphone, Cover, Hullen, Huelle, Huellen, Handy-Cover, Handy/Smartphone, Handy-Zubehor, Handyzubehor
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 32,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.