Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapoo Kabelloses Multimodus Desktop-Set 9800M, DE-Layout, Dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00217389
Hersteller:
     Rapoo
Herst.-Nr.:
     00217389
EAN/GTIN:
     6940056135650
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
- dieses Set ubertragt mit dem neuesten und leistungsfahigsten drahtlosen Multimodus von Rapoo und ermoglicht Ihnen die gleichzeitige Verbindung mit bis zu 3 Geraten und den Wechsel zwischen ihnen (automatische Koppelung)- kabellose Multimodus-Verbindung - blitzschnelles Full-Size-Design Umschalten zwischen mehreren Geraten - ultraflaches Design mit Basis aus Aluminiumlegierung - einstellbarer Sensor mit 1.600 DPI - umweltfreundlicher Akku (Tastatur) Systemvoraussetzung: - Windows XP/Vista/7/8/10/11 - Mac OS X 10.4 oder hoher - USB-Anschluss Lieferumfang: - 1 kabellose Tastatur - 1 kabellose Maus - 1 Nano-USB-Empfanger - 2 AA-Alkali-Batterien (eingelegt) - 1 USB-Ladekabel - 1 Kurzanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
716.19 g
Hohe:
12.8 cm
Lange:
53.2 cm
Breite:
4.9 cm
Abmessung Tastatur B x H x T:
11,5x1,3x42 cm
Abmessung Maus B x H x T:
6,9x4,3x10,3 cm
Farbton:
Dunkelgrau
Maus Tastenanzahl:
7
Tastatur Tastenanzahl:
110
Lieferanten Produktgruppe:
Eingabe
Farbe:
Grau
Distributionsmodell:
Logistik-DL/Vertrieb
Maus-Gewicht:
75 g
Tastatur-Gewicht:
647 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,17*
€ 76,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,43*
€ 74,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,74*
€ 69,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00182681
ab € 8,15*
Ähnlich
Hama
00182680
ab € 9,22*
Ähnlich
Hama
00182671
ab € 18,24*
Ähnlich
Hama
00125135
ab € 19,77*
Ähnlich
Hama
00182630
ab € 26,17*
Ähnlich
Hama
00182666
ab € 20,28*
Ähnlich
Hama
00182664
ab € 14,17*
Ähnlich
Hama
00182676
ab € 28,25*
Ähnlich
Hama
00182678
ab € 37,59*
Ähnlich
Hama
00182686
ab € 30,21*
Ähnlich
Hama
00182685
ab € 25,55*
Ähnlich
Hama
00182663
ab € 10,80*
Ähnlich
Hama
00182667
ab € 10,62*
Ähnlich
Hama
00182651
ab € 21,35*
Ähnlich
Hama
00182610
ab € 25,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.