Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Tablet-Sleeve Terra, bis 28 cm (11), Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00217248
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00217248
EAN/GTIN:
     4047443502001
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
Laptop-Tasche
Laptoptasche
- ressourcenschonende Herstellung aus recycelten PET-Materialien, die zu Garn verarbeitet werden - sowohl Innen- als auch Ausenstoff bestehen zu 100 Prozent aus recyceltem Polyester - die Linie „Terra“ steht fur nachhaltige Produkte in hoher Qualitat – gut fur Sie und gut fur die Umwelt - gepolstertes Hauptfach fur zuverlassigen Schutz beim Transport - geraumige Vordertasche fur weiteres Zubehor oder personliche Dinge - weiches Innenfutter zum Schutz der empfindlichen Gehauseoberflache - wasserabweisendes Material zum Schutz vor Feuchtigkeit, Schmutz und Kratzern - modisches Tablet-Sleeve fur Trendbewusste zur Aufbewahrung und zum Schutz des Tablets vor Schmutz und Kratzern- zwei stabile Reisverschlusszipper zum sicheren Verschliesen des Hauptfaches Lieferumfang: - 1 Tablet-Sleeve Terra
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
190.9 g | 175 g
Hohe:
22.5 cm
Lange:
27.5 cm
Breite:
2 cm
Ausenmas B x T x H:
27,5 x 2 x 22,5 cm
Innenmas B x T x H:
27 x 1,5 x 19 cm
Farbton:
Grau
Material:
Recycled Polyester (R-PET)
Serie:
Terra
Fur Displaygrose:
27,9 cm (11")
Geeignet fur:
Tablet
Verschlussart:
Reisverschluss
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Notebook-Tasche, Notebooktasche, Tablet Cover, Tablet PC Cover, Tablet PC Schutzhülle, Tablet Tasche, Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, tablet cover hama, tablet cover, tablet tasche grau, Handytasche, Handy, Hulle, Tablett, Smartphone, Laptop, Recycling, Hullen, Huelle, Huellen, Tablet PC, eBook Reader, Handy-Tasche, Tablet-PC/eBook, Handy/Smartphone, Nachhaltigkeit, Sleeve, Netbook-Sleeve, Tablet-Cover, Tablet Sleeve, Tablet PC Sleeve, Handy-Schutz, Handyschutz, Notebook-Sleeve, Handy-Sleeve, Handy-Hulle, Handyhulle, Ultrabook Sleeve, Handy-Zubehor, Handyzubehor
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00125131
ab € 29,12*
Ähnlich
Hama
00216436
ab € 14,26*
Ähnlich
Hama
00216435
ab € 9,05*
Ähnlich
Hama
00216434
ab € 18,45*
Ähnlich
Hama
00222028
ab € 17,19*
Ähnlich
Hama
00222029
ab € 20,01*
Ähnlich
Hama
00217229
ab € 20,22*
Ähnlich
Hama
00216484
ab € 20,14*
Ähnlich
Hama
00216485
ab € 21,22*
Ähnlich
Hama
00217158
ab € 18,13*
Ähnlich
Hama
00217212
ab € 19,63*
Ähnlich
Hama
00217141
ab € 20,55*
Ähnlich
Hama
00217199
ab € 17,28*
Ähnlich
Hama
00217200
ab € 17,28*
Ähnlich
Hama
00217201
ab € 17,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.