Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Armband zum Wechseln Fantastic Feel fur Apple Watch 38/40/41mm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00215631
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00215631
EAN/GTIN:
     4047443514165
Suchbegriffe:
Apple Watch Armband
Bluetoothuhr-Ersatzarmband
Ersatz-Armband (Bluetooth-Uhr)
Smartwatch Armband
- edler Handschmeichler: Das Uhrenarmband aus seidigem Rubber-Finish sieht gut aus und fuhlt sich gut an - ideal fur Sport und Alltag: schweis- und wasserresistentes Sportarmband im coolen Silikon-Look fur den Einsatz z.B. im Business, beim Joggen, Schwimmen oder in der Freizeit - nachhaltig und ressourcenschonend hergestellt: aus 20 % recycelten Materialien – gut fur Sie und gut fur die Umwelt - nicht klebrig: Spezielle Rubber-Oberflache verhindert, dass Krumel am Armband hangen bleiben - besonders leicht zu wechselndes Armband: Quick Change durch einfachen Schiebemechanismus – so passen Sie Ihr Ersatzarmband jederzeit schnell an Ihr Outfit an - einmal drucken fur sicheren Halt: Edelstahl-Druckknopf halt das Armband bequem und fest am Handgelenk – egal, ob im Alltag oder unterwegs beim Sport - sportlich-schicker Look: wechselbares Armband fur Apple Watch 38mm, 40mm und 41mm mit eleganter und angenehmer Oberflache- flexibles Wechselarmband passend z.B. fur Apple Watch 9 (41mm), 8 (41mm), SE (40mm), 7 (41mm), 6 (40mm), 5 (40mm), 4 (40mm), 3 (38mm), 2 (38mm), 1 (38mm) - Einheitsgrose: passend fur die meisten Handgelenke - silberfarbener, ovaler Druckknopf-Verschluss - langlebig und robust Lieferumfang: - 1 Armband Fantastic Feel - 1 Bedienungsanleitung inkl. Verbraucherhinweis
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
16.29 g
Hohe:
19.5 cm | 0,3 cm
Lange:
9 cm
Breite:
1.2 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Kunststoff, Silikon
Design/Motiv:
kein Design/Motiv
Verschlussart:
Druckknopf
Empfohlene Anwendung:
Smartwatch
Kompatibel mit:
Apple Watch 38mm/Apple Watch 40mm/Apple Watch 41mm
Armband Breite:
2,2 cm
Armband Lange min.:
13 cm
Armband Lange max.:
18 cm
Farbe:
Schwarz
Verschluss Breite:
3,1 cm
Verschluss Hohe:
0,3 cm
Weitere Suchbegriffe: Uhrenarmband, uhrenarmband schwarz, uhrenarmband, Sport, Messgerat, Stil, Stilvoll, Pulsuhr, Silikon, Uhrzeit, Accessoire, Display, GPS, Apple, Wechseln, Sportler, Armband, Pulsmessuhr, Sportuhr, Armbanduhr, Fitness, Puls-/Sportuhr, GPS-Uhr, GPS-Trainingscomputer, GPS-Empfanger, GPS-Ortung, GPS Ortung, Messinstrument, Bluetooth-Armband, Lauf, Smart Wearable, Spritzschutz, Sportarmband, Laufarmband, Fitnessuhr, Fitnesstracker, Smartwatch, Fitness-Tracker, Uhrenband, Ersatzarmband
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00215635
ab € 12,84*
Ähnlich
Hama
00215633
ab € 12,81*
Ähnlich
Hama
00215636
ab € 12,83*
Ähnlich
Hama
00215634
ab € 12,80*
Ähnlich
Hama
00215632
ab € 12,84*
Ähnlich
Hama
00136839
ab € 16,18*
Ähnlich
Hama
00136837
ab € 16,11*
Ähnlich
Hama
00136840
ab € 16,06*
Ähnlich
Hama
00136838
ab € 16,17*
Ähnlich
Hama
00177995
ab € 14,25*
Ähnlich
Hama
00177997
ab € 14,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.