Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Magnetarmband Fantastic Feel fur Apple Watch 42/44/45/49mm, Grun/Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00136840
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00136840
EAN/GTIN:
     4047443523563
Suchbegriffe:
Apple Watch Armband
Bluetoothuhr-Ersatzarmband
Ersatz-Armband (Bluetooth-Uhr)
Smartwatch Armband
- edler Handschmeichler: Das Uhrenarmband im Silikon-Look sieht gut aus und fuhlt sich gut an - nicht klebrig: Das spezielle Finish verhindert, dass Krumel, Staub oder Flusen am Magnetarmband hangen bleiben - Magnetverschluss fur sicheren Halt: Der Magnet halt das Armband bequem und fest am Handgelenk – egal, ob im Alltag, bei der Arbeit oder unterwegs - besonders leicht zu wechselndes Armband: Quick Change durch einfachen Schiebemechanismus – so passen Sie Ihr Ersatzarmband jederzeit schnell an Ihr Outfit an - make a match: Die angesagten Farben passend zum Outfit oder mit Accessoires, Schuhen und weiterem Hama-Zubehor stylen – Ton-in-Ton, Colour-Blocking oder ganz nach Lust und Laune - Verpackung mit gutem Gewissen: Unsere Verpackung ist zu 100 % plastikfrei – so reduzieren wir Plastikmull und steigern die Recyclingfahigkeit - FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung – so gehen wir mit dem Rohstoff Holz ressourcenschonend um - stylischer Look: magnetisches Armband zum Wechseln fur Apple Watch 42mm, 44mm, 45mm und 49mm mit eleganter und angenehmer Oberflache im trendigen Farbdesign- flexibles Wechselarmband passend z.B. fur Apple Watch 9 (45mm), Ultra 2 (49mm), Ultra (49mm), 8 (45mm), SE (44mm), 7 (45mm), 6 (44mm), 5 (44mm), 4 (44mm), 3 (42mm), 2 (42mm), 1 (42mm) - Einheitsgrose: passend fur die meisten Handgelenke - schnellschliesender Magnetverschluss - langlebig und robust Lieferumfang: - 1 Armband - 1 Bedienungsanleitung inkl. Verbraucherhinweis
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
25.85 g
Hohe:
19.5 cm | 0,3 cm
Lange:
9 cm
Breite:
1.2 cm
Farbton:
Beige, Grun
Material:
Kunststoff
Design/Motiv:
kein Design/Motiv
Verschlussart:
Magnetverschluss
Empfohlene Anwendung:
Smartwatch
Kompatibel mit:
Apple Watch 42mm/Apple Watch 44mm/Apple Watch 45mm/Apple Watch 49mm
Armband Breite:
2,2 cm
Armband Lange min.:
14 cm
Armband Lange max.:
20 cm
Farbe:
Beige/Grun
Verschluss Breite:
3,4 cm
Verschluss Hohe:
0,3 cm
Weitere Suchbegriffe: Uhrenarmband, uhrenarmband, Flexibel, Stil, Stilvoll, Silikon, Uhrzeit, Accessoire, Apple, Wechseln, Armband, Armbanduhr, GPS-Uhr, Magnet, Smart Wearable, Smartwatch, Magnetisch, Uhrenband, Wechselarmband, Ersatzarmband, Magnetverschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00215635
ab € 12,84*
Ähnlich
Hama
00215633
ab € 12,85*
Ähnlich
Hama
00215631
ab € 12,84*
Ähnlich
Hama
00215636
ab € 12,84*
Ähnlich
Hama
00215634
ab € 12,85*
Ähnlich
Hama
00215632
ab € 12,85*
Ähnlich
Hama
00136839
ab € 16,08*
Ähnlich
Hama
00136837
ab € 16,07*
Ähnlich
Hama
00136838
ab € 16,07*
Ähnlich
Hama
00177995
ab € 14,25*
Ähnlich
Hama
00177997
ab € 14,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.