Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapoo Kabelloses Multi-Mode-Deskset 9850M, Pink, QWERTZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00215386
Hersteller:
     Rapoo
Herst.-Nr.:
     00215386
EAN/GTIN:
     6940056143570
Suchbegriffe:
Hama Tastaturen
Rapoo Tastaturen
Keyboard
Tastatur
- dieses ultraschlanke Schreibtischset kombiniert hochwertige Materialien mit einem eleganten Design und Full-Size-Komfort- kabellose Multimodus-Verbindung - blitzschnelles Umschalten zwischen mehreren Geraten - ultraflaches Full-Size-Design mit Basis aus Aluminiumlegierung - einstellbarer Sensor mit 1.600 DPI - umweltfreundlicher Akku (Tastatur) Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows XP/Vista/7/8/10/11, Mac OS X 10.4 oder hoher Lieferumfang: - 1 kabellose Tastatur - 1 kabellose Maus - 1 Nano-USB-Empfanger - 2 Batterien AA Alkali (eingelegt) - 1 USB-Ladekabel - 1 Kurzanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
564.08 g
Hohe:
53.2 cm
Lange:
12.5 cm
Breite:
4.2 cm
Abmessung Tastatur B x H x T:
42x1,3x11,5 cm
Abmessung Maus B x H x T:
6,9x4,3x10,3 cm
Farbton:
Pink
Ausfuhrung:
Ergonomisch/Ultra Slim Tastatur
Anschluss:
USB-Typ-A-Stecker
Verbindung:
2.4 GHz RF/Bluetooth
Maus Tastenanzahl:
7 Tasten inklusive Scroll-Rad
Sensorik:
Optisch
Reichweite:
10 m
Batterietyp:
AA Mignon
Anzahl Batterien:
2
Bluetooth-Version:
3.0/5.0
Tastatur Tastenanzahl:
110
Tastaturlayout:
QWERTZ (deutsch)
Set-Inhalt in Stuck:
2
Lieferanten Produktgruppe:
Eingabe
Farbe:
Rosa
Distributionsmodell:
Logistik-DL/Vertrieb
DPI-Range:
1600
Kompatible Betriebssysteme:
MAC OS X 10.4 oder hoher/Windows 11/10/8/7
Tastenmechanik:
Scissormechanik
Maus-Gewicht:
74 g
Tastatur-Gewicht:
647 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,00*
€ 102,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,19*
€ 101,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,90*
€ 91,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,94*
€ 87,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,16*
€ 78,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00182681
ab € 8,11*
Ähnlich
Hama
00182680
ab € 9,22*
Ähnlich
Hama
00182671
ab € 18,17*
Ähnlich
Hama
00125134
ab € 15,16*
Ähnlich
Hama
00125135
ab € 19,61*
Ähnlich
Hama
00182630
ab € 26,41*
Ähnlich
Hama
00182666
ab € 20,39*
Ähnlich
Hama
00182664
ab € 14,16*
Ähnlich
Hama
00182676
ab € 28,32*
Ähnlich
Hama
00182678
ab € 37,75*
Ähnlich
Hama
00182686
ab € 30,50*
Ähnlich
Hama
00182685
ab € 25,39*
Ähnlich
Hama
00182663
ab € 10,67*
Ähnlich
Hama
00182667
ab € 10,61*
Ähnlich
Hama
00182651
ab € 21,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.