Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Schutzhulle Fantastic Feel fur Ladecase AirPods Pro 1. Gen., Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00210911
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00210911
EAN/GTIN:
     4047443514172
Suchbegriffe:
AirPods Hülle
airpods hülle
- edler Handschmeichler: Die Oberflache der Schutzhulle aus hochwertigem Silikon sieht gut aus und fuhlt sich gut an - nicht klebrig: spezielle Rubber-Oil-Oberflache verhindert, dass Krumel an der Hulle hangen bleiben und ermoglicht, dass sich das AirPods-Ladecase in einem Rutsch aus Rucksack, Hand- und Jackentasche entnehmen lasst - kratzfeste Ladecase-Schutzhulle: robustes Silikon ist gegen Schlussel, Kuli und Munzen in Hand-, Jackentasche und Rucksack resistent - Akkulaufzeit im Blick: Auch mit Silikonhulle konnen Sie jederzeit die LED-Anzeige an der Ladestation ablesen - saubere Sache: Das Schutzcover ist mit einer flexiblen Abdeckung ausgestattet - diese schutzt die Ladebuchse der Ladebox vor Staub und ermoglicht dennoch jederzeit einen einfachen Zugriff auf den Ladeport - klassischer und schicker Schutz fur das Ladecase der Apple AirPods Pro 1. Gen.: Schutzhulle mit eleganter und angenehmer Oberflache- rutschhemmendes, griffiges Material, rutscht nicht so leicht aus der Hand, vom Tisch oder von anderen Oberflachen - Ultra-Slim-Design: tragt nicht auf und erhalt die schlanke Form der AirPods - flexibel und passgenau: einfaches Anbringen an das Ladecase der Apple AirPods - mit Aufhanger aus Silikon zur Befestigung z.B. an einer Tasche - Wireless-Charging-kompatibel Lieferumfang: - 1 Schutzhulle Fantastic Feel - 1 Aufhanger
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
29.82 g
Hohe:
19.5 cm
Lange:
9 cm
Breite:
3.5 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Silikon
Ausfuhrung:
Softcase
Befestigung:
Silikonschlaufe
Geeignet fur:
Kopfhorer
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Tasche, Spiel, Hulle, Schutzhulle, Ladestation, Schutz, Aufbewahrung, Spielkonsole, Hullen, Huelle, Huellen, Airpods, Case, AirPod-Case, Ladecase, Schutzcover, Silikonhulle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BlackRock
00180057
ab € 14,41*
Ähnlich
BlackRock
00226140
ab € 11,83*
Ähnlich
BlackRock
00215188
ab € 14,79*
Ähnlich
BlackRock
00215197
ab € 14,79*
Ähnlich
BlackRock
00215177
ab € 14,79*
Ähnlich
BlackRock
00215163
ab € 14,81*
Ähnlich
BlackRock
00220527
ab € 14,81*
Ähnlich
BlackRock
00220526
ab € 14,81*
Ähnlich
BlackRock
00217729
ab € 14,83*
Ähnlich
BlackRock
00220512
ab € 14,79*
Ähnlich
BlackRock
00217572
ab € 14,89*
Ähnlich
BlackRock
00217582
ab € 14,90*
Ähnlich
BlackRock
00226141
ab € 14,82*
Ähnlich
BlackRock
00220404
ab € 14,87*
Ähnlich
BlackRock
00220396
ab € 14,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.