Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Bluetooth®-Adapter Link.it duo, Sender u. Empfanger, Bluetooth nachrusten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00205322
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00205322
EAN/GTIN:
     4047443515278
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Alte Stereoanlage, neuer Bluetooth-Kopfhorer? Der Bluetooth-Adapter mit Transmitter und Receiver bringt Bluetooth dahin, wo vorher keines war. Bluetooth an Stereoanlage, TV oder Beamer nachrusten leicht gemacht. - viele Verbindungen fuhren zu Bluetooth: TV, HiFi-Anlage oder Beamer lassen sich uber den 3,5-mm-Klinkenanschluss oder uber den optischen Lichtleiteranschluss storungsfrei mit dem Bluetooth-Adapter verbinden - Transceiver fur Bluetooth in jede Richtung: Ob Bluetooth-Sender oder -Empfanger – es lassen sich immer zwei Gerate verbinden, z.B. zwei Kopfhorer mit einem TV oder ein Kopfhorer mit TV und Stereoanlage - praktische Stromversorgung uber USB: Bluetooth-Adapter holt per Kabel USB-A – USB-C die Power direkt uber den USB-Anschluss am Gerat, z.B. Fernseher - ruckzuck zu Bluetooth: Dank Autopairing ist der Bluetooth-Transmitter und -Receiver schnell einsatzbereit – Sie mussen die Gerate nur einmalig koppeln und danach wird die Verbindung automatisch bei aktiviertem Bluetooth hergestellt - APTX-Technologie fur hohere Audioqualitat trotz begrenzter Bandbreite bei Bluetooth - Problemloser fur Stereoanlage und Fernseher ohne Bluetooth: Mit dem 2in1 Bluetooth-Transmitter und Bluetooth-Receiver Bluetooth nachrusten, wo bisher keine Bluetooth-Verbindung besteht- Bluetooth-Kopfhorer oder Bluetooth-Lautsprecher mit dem Fernseher, Beamer oder der Stereoanlage ohne bisherige Bluetooth-Funktion koppeln - Multipoint - 2 Bluetooth-Kopfhorer an eine Audioquelle (z.B. TV): ideal fur Menschen, die Sound in unterschiedlichen Lautstarken horen, aber trotzdem zusammen die Lieblingsserie geniesen mochten - es konnen 2 Audioquellen an einer Musikanlage betrieben werden, um z.B. mit 2 Handys Musik zu streamen oder einen Kopfhorer mit Fernseher und Stereoanlage verbinden – ganz ohne Umstopseln Bluetooth an zwei Geraten nachrusten - Sie mussen keine Systemvoraussetzungen beachten, lediglich anstecken und loslegen - bis zu 10 m Reichweite (bei freier Sicht) - der Bluetooth-Transmitter und -Receiver lasst sich auch mit einem separaten USB-A-Netzadapter mit Strom versorgen Lieferumfang: - 1 Bluetooth-Adapter Link.it duo - 1 USB-Stromkabel, USB-A - USB-C (0,8 m) - 1 Audiokabel, 3,5-mm-Klinke - RCA (1,0 m) - 1 Audiokabel, 3,5-mm-Klinke - 3,5-mm-Klinke (0,6 m) - 1 Lichtleiterkabel (1,0 m) - 1 Bedienungsanleitung - 2 Entsorgungszettel (Triman/WEEE)
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
157.84 g
Hohe:
23 cm
Lange:
9 cm
Breite:
3.5 cm
Farbton:
Schwarz
Anschluss:
3,5-mm-Klinkenkupplung, USB-C-Kupplung/Buchse
Max. Reichweite:
10 m
Stromversorgung:
USB-C-Kupplung/Buchse
Bluetooth Class:
Class 2
Bluetooth-Version:
5.2
Geeignet fur:
Home
Produktlinie:
Essential Line
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Adapter Cinch, Adapter RCA, Cinch Adapter, RCA Adapter, HiFi-Anlagen, Hifi-Anlage, Musikanlagen, Stereoanlage, Adapter Klinke, Klinke Adapter, Klinken Adapter, adapter bluetooth, Adapter, Radio, Empfanger, Klinke, Stereo, Audio, Fernseher, Handy, Stereomixer, TV, Fernsehgerat, Mobiltelefon, Bluetooth, Transmitter, Receiver, Radioempfanger, Radioapparat, HiFi-Anlage, Handy-Bluetoothempfanger, Bluetoothempfanger, Fernsehen, Lichtleiter, Radiowecker, Nachrustmodul, Computer Bild Selection, Computer Bild, CoBi-Selection, CoBi Selection
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 45,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.