Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama AB/SAT-Prioritatsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00205232
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00205232
EAN/GTIN:
     4047443441614
Suchbegriffe:
F-Stecker
SAT-Verteiler
Zweigeräteverteiler
zweigeräteverteiler hama
- massives Vollmetallgehause zum Schutz vor auseren Einflussen - zum Umschalten zwischen zwei SAT-Receivern auf ein LNB, kein lastiges Umstopseln- ermoglicht gleichzeitigen Anschluss von 2 Satelliten-Receivern (z.B. eingebauter SAT-Receiver im TV und externer Festplattenreceiver) an einem Koax-Kabel - es kann aber immer nur ein Receiver aktiv sein, dabei hat der Receiver an Ausgang A immer Vorrang vor Ausgang B - Beispiel: An Ausgang A ist ein Festplattenreceiver angeschlossen und eingeschaltet, somit ist Ausgang B ohne Signal. Wird der Festplattenreceiver (Ausgang A) ausgeschaltet, ist der Receiver an Ausgang B aktiv. - ideal fur HDTV Lieferumfang: - 1 AB/SAT-Prioritatsschalter
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
50.5 g
Hohe:
10.5 cm
Lange:
9 cm
Breite:
2.5 cm
Material:
Metall
Impedanz:
75 Ω
Ausgang:
F-Kupplung
Eingang:
F-Kupplung
Anzahl Ausgange:
2
Entkoppelung (min.):
20 dB
Produktlinie:
Essential Line
Weitere Suchbegriffe: zweigeräteverteiler, SAT, Verteiler, Satellit, Weiche, Verteilung, Digitalreceiver, SAT Verteiler
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 18,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.