Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapoo Deskset 9500M Multi-Mode Wireless, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00186858
Hersteller:
     Rapoo
Herst.-Nr.:
     00186858
EAN/GTIN:
     6940056187512
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
- dieses edle, kabellose Premium-Set verleiht mit seinem schlanken Design jedem Schreibtisch Stil und Eleganz- drahtlose Multimodus-Verbindung - blitzschnelles Umschalten zwischen mehreren Geraten - ultraflaches 4,5-mm-Design mit Basis aus Aluminiumlegierung - einstellbarer Laser-Sensor mit 1600 DPI - Batterielaufzeit von bis zu 12 Monaten Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows XP/Vista/7/8/10/11 Lieferumfang: - 1 kabellose Tastatur 9500M - 1 kabellose Maus 9500M - 1 Nano-USB-Empfanger - 2 AAA Micro Batterien (eingelegt) - 2 AA Mignon Batterien (eingelegt) - 1 Kurzanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
749.5 g
Hohe:
15.3 cm
Lange:
50.5 cm
Breite:
4.5 cm
Farbton:
Schwarz
Maus Tastenanzahl:
7
Tastatur Tastenanzahl:
111
Tastaturlayout:
QWERTZ (deutsch)
Lieferanten Produktgruppe:
Eingabe
Farbe:
Schwarz
Distributionsmodell:
Logistik-DL/Vertrieb
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00182681
ab € 8,11*
Ähnlich
Hama
00182680
ab € 9,21*
Ähnlich
Hama
00182671
ab € 18,13*
Ähnlich
Hama
00125135
ab € 19,65*
Ähnlich
Hama
00182630
ab € 26,24*
Ähnlich
Hama
00182666
ab € 20,34*
Ähnlich
Hama
00182664
ab € 14,17*
Ähnlich
Hama
00182676
ab € 30,51*
Ähnlich
Hama
00182678
ab € 37,80*
Ähnlich
Hama
00182686
ab € 30,37*
Ähnlich
Hama
00182685
ab € 25,50*
Ähnlich
Hama
00182663
ab € 10,83*
Ähnlich
Hama
00182667
ab € 10,58*
Ähnlich
Hama
00182651
ab € 21,27*
Ähnlich
Hama
00182610
ab € 25,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.