Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapoo Kabellose ultraflache Multi-Mode-Tastatur E9100M, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00186857
Hersteller:
     Rapoo
Herst.-Nr.:
     00186857
EAN/GTIN:
     6940056187444
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
- mit ihrem ultraflachen Design und ihrer Basis aus Aluminiumlegierung ist die schicke E9100M sowohl auf dem Schreibtisch als auch unterwegs zusammen mit einem Laptop ein echter Hingucker- drahtlose Multimodus-Verbindung - blitzschnelles Umschalten zwischen mehreren Geraten - ultraflaches 4,9-mm-Design mit Basis aus Aluminiumlegierung - Batterielaufzeit von bis zu 12 Monaten Systemvoraussetzung: - Windows XP/Vista/7/8/10/11 Lieferumfang: - 1 drahtlose Tastatur E9100M - 1 Nano-USB-Empfanger - 2 Batterien AAA Micro (eingelegt) - 1 Kurzanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
314.36 g
Hohe:
11.6 cm | 1,5 cm
Lange:
36.5 cm
Breite:
2.3 cm | 34,3 cm
Farbton:
Schwarz
Ausfuhrung:
Ultra Slim Tastatur
Verbindung:
Funk
Tiefe:
9 cm
Art:
Office
Tastaturlayout:
QWERTZ (deutsch)
Lieferanten Produktgruppe:
Eingabe
Farbe:
Schwarz
Distributionsmodell:
Vertrieb
Weitere Suchbegriffe: Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, Hama Tastaturen, Rapoo Tastaturen, Keyboard, Tastatur, rapoo wireless keyboard, hama tastaturen, hama tastatur funk, Computer, Drahtlos, Eingabegerat, Funk, Funkubertragung, Computerzubehor, Laptop, Notebook, PC, Computer Zubehor, Bluetooth, Eingabe, Funkempfang, Wireless
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00182681
ab € 8,11*
Ähnlich
Hama
00182680
ab € 9,21*
Ähnlich
Hama
00182671
ab € 18,13*
Ähnlich
Hama
00125135
ab € 19,65*
Ähnlich
Hama
00182630
ab € 26,24*
Ähnlich
Hama
00182666
ab € 20,34*
Ähnlich
Hama
00182664
ab € 14,17*
Ähnlich
Hama
00182676
ab € 30,51*
Ähnlich
Hama
00182678
ab € 37,80*
Ähnlich
Hama
00182686
ab € 30,37*
Ähnlich
Hama
00182685
ab € 25,50*
Ähnlich
Hama
00182663
ab € 10,83*
Ähnlich
Hama
00182667
ab € 10,58*
Ähnlich
Hama
00182651
ab € 21,27*
Ähnlich
Hama
00182610
ab € 25,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.