Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax Thermobecher, 400 ml, Isolierbecher to go mit Trinkoffnung, Pastellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00181594
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00181594
EAN/GTIN:
     4047443490407
Suchbegriffe:
Kinder-Trinkflasche
Kindertrinkflasche
Fahrradflasche
Fahrradtrinkflasche
- wiederverwendbarer Thermobecher to go perfekt fur heise und kalte Getranke zum Mitnehmen – fur leckere und gesunde Drinks im Buro, in der Pause und unterwegs- Thermobecher fur heise Getranke: im Kaffeebecher unterwegs Kaffee, Tee, Gluhwein geniesen - Isolierbecher fur kalte Getranke: Cocktail to go, Smoothie to go oder Wasser – die Abkuhlung to go im Sommer immer dabei - To-Go-Becher mit Doppelwand-Isolierung: Heisgetranke halten ihre Temperatur ca. 7 Stunden lang, Kaltgetranke ca. 9 Stunden. Spulen Sie zuvor den Becher mit heisem/eiskaltem Wasser aus, das verlangert die Dauer - Deckel mit Quick-Press-Verschluss: in Sekundenschnelle die Trinkoffnung per Druckknopf offnen – kein Uberschwappen bei Stadtbummel, Zugfahrt, Arbeitsweg - 360°-Trinkoffnung: von jeder Seite Getrank geniesen - auch im Auto griffbereit: Thermo-Kaffeebecher passt in gangige Becherhaltungen in Auto, LKW, Wohnmobil - Mehrweg-Trinkbecher fur Outdoor-Aktivitaten: Verschluss schutzt vor Wespen und anderen Insekten – ideal beim Wandern, Grillen, Chillen am See; Kinder konnen gefahrlos aus dem Trinkbecher trinken - leicht zu befullen: Deckel abnehmen und Kaffee, Milch, Zucker, Eiswurfel, Obst einfullen - fruchtsaurebestandig und lebensmittelecht: Getrank schmeckt, wie es soll - Material hinterlasst keine Geschmacksruckstande - BPA-frei - Leichtgewicht To-Go-Becher: kompakter Behalter fur unterwegs - der Mehrwegbecher aus hochwertigem Edelstahl lasst sich mit seinen langlebigen und robusten Materialien viele Jahre verwenden - mit den angesagten Pastelltonen schmeckt der Drink to go gleich noch besser - umweltfreundliche Verpackung ohne Plastik Lieferumfang: - 1 Isolierbecher
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
286.41 g
Hohe:
19.2 cm | 19,5 cm
Lange:
7.3 cm
Breite:
7.4 cm
Farbton:
Pastellblau
Material:
Edelstahl
Serie:
To Go
Fassungsvermogen:
400 ml
Durchmesser oben:
7 cm
Durchmesser unten:
7 cm
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: Sport-Trinkflasche, Sportflasche, Sportler-Trinkflasche, Sportlerflasche, Sporttrinkflasche, Edelstahltasse, Iso-Becher, Isoliertrinkbecher, Reisebecher, Thermo-Tasse, Thermo-Trinkbecher, Thermo-Trinktasse, Thermobecher, Thermotasse, Thermotrinkbecher, Thermotrinktasse, Glas-Trinkflasche, Glasflaschen Bügelverschluss, Trink-Flasche, Trink-Flaschen, Trinkflasche, Trinkflasche mit Bügelverschluss, Trinkflaschen, Wasserflasche, edelstahltasse, Deckel, Kaffee, Outdoor, Becher, Trinkbecher, Tee, Kaffeevollautomat, Kaffeebecher, Kaffeepadautomat, Thermoskanne, Thermosflasche, Isolierbecher, Teebecher, Mehrwegbecher, To-Go-Becher, To Go Behalter, Mehrwegbehalter, doppelwandig, Thermo-Kaffeebecher, coffee to go, Smoothie to go, cocktail to go
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 18,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.