Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Hama LP-Koffer 50, Alu-Look, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00181436
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00181436
EAN/GTIN:
     4047443374424
Suchbegriffe:
Alukoffer
Aluminiumkoffer
Leichtmetallkoffer
hama alukoffer
Wenn Musik, dann fur Sie nur auf Vinyl? Doch wohin mit all den wertvollen Sammlerstucken? Im Alu-Koffer sind die Schallplatten ordentlich aufbewahrt und dazu optimal vor Staub geschutzt. So geniesen Sie lange den Sound von Omas 50er-Jahre-Schlagern und von der aktuellen Lieblingsband. - hochwertiger Koffer im Alu-Look zur Archivierung von 50 LPs in Schutzhulle- stabiler Tragegriff - abschliesbar - mit Standfusen Lieferumfang: - 1 LP-Koffer - 2 Schlussel
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
1512.35 g
Hohe:
35.5 cm
Lange:
35 cm
Breite:
22 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium, Polyester
Ausenmas Breite:
33,5 cm
Ausenmas Hohe:
36 cm
Ausenmas Tiefe:
21,3 cm
Geeignet fur:
Disc
Anzahl Datentrager:
50
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: alukoffer, CD, Media, DVD, Archivierung, Medien, Notebookkoffer, Koffer, Aufbewahrung, Notebook, Notebook-Koffer, Notebook-Alukoffer, Notebook Alukoffer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,41*
€ 77,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,80*
€ 75,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,23*
€ 71,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00078386
ab € 15,75*
Ähnlich
Hama
00051334
ab € 5,91*
Ähnlich
Hama
00051195
ab € 2,69*
Ähnlich
Hama
00033830
ab € 4,53*
Ähnlich
Hama
00033835
ab € 21,43*
Ähnlich
Hama
00033837
ab € 26,82*
Ähnlich
Hama
00011615
ab € 4,16*
Ähnlich
Hama
00011616
ab € 7,98*
Ähnlich
Hama
00095677
ab € 7,68*
Ähnlich
Hama
00095676
ab € 7,68*
Ähnlich
Hama
00095669
ab € 5,20*
Ähnlich
Hama
00095673
ab € 7,70*
Ähnlich
Hama
00095672
ab € 7,70*
Ähnlich
Hama
00051179
ab € 2,55*
Ähnlich
Hama
00051173
ab € 2,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.