Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Stereo-Phono-Vorverstarker PA 506, mit Netzgerat 230 V/50 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00181400
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00181400
EAN/GTIN:
     4047443377098
Suchbegriffe:
Phono-Vorverstärker
phono-vorverstärker
Die alte 80er Heavy-Metal-Platte, Schlager aus den 50ern oder die Songs der Lieblingsband neu als LP aufgelegt - diese Hits bekommen auf dem Plattenspieler nur einen klaren und dynamischen Sound, wenn ein Phono-Vorverstarker die Soundqualiat auf ein neues Level hebt. - zusatzliches Netzteil zur Stromversorgung - vergoldete Kontakte mit geringen Ubergangswiderstanden fur eine sichere Signalubertragung - massives Vollmetallgehause zum Schutz vor auseren Einflussen - verstarkt und entzerrt Plattenspielersignale- fur den Anschluss von Plattenspieler mit Magnetsystem an Audio-Mischpult oder Stereoanlagen mit Line-/Aux-/MD-/CD-Eingangen - rauscharmer Vorverstarker mit RIAA-Entzerrung - auch fur Audiomischpulte und PC-Soundkarte geeignet - mit Netzgerat 230V/50 Hz, 300mA Lieferumfang: - 1 Stereo-Phono-Vorverstarker PA 506 - 1 Netzteil - 1 Cinchkabel - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
453.84 g
Hohe:
23 cm
Lange:
14 cm
Breite:
5.5 cm
Farbton:
Schwarz
Geeignet fur:
Stereo-Phono
Gewandelte Eingange:
Aux-IN/CD/Line-IN/MD-IN
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Verstarker, Umschalter, Stereo, Mikrofon, Schalten, Verteilen, Mikro, Stereo-Phono/Mikrofon-Vorverstarker, Mikrofon-Vorverstarker, Mikrofon Vorverstarker, Vorverstarker, Hochpegel-Anschluss, Hochpegel Anschluss, Preamp
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00040506
ab € 34,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.