| |
|
| Artikel-Nr.: C8066-00040506 Herst.-Nr.: 00040506 EAN/GTIN: 4007249405067 |
| |
|
| | |
| - zusatzliches Netzteil zur Stromversorgung - vergoldete Kontakte mit geringen Ubergangswiderstanden fur eine sichere Signalubertragung - massives Vollmetallgehause zum Schutz vor auseren Einflussen - verstarkt und entzerrt Plattenspielersignale- fur den Anschluss von Plattenspieler mit Magnetsystem an Audio-Mischpult oder Stereoanlagen mit Line-/Aux-/MD-/CD-Eingangen - rauscharmer Vorverstarker mit RIAA-Entzerrung - auch fur Audiomischpulte und PC-Soundkarte geeignet - mit Netzgerat 230V/50 Hz, 300mA Lieferumfang: - 1 Stereo-Phono-Vorverstarker PA 506 - 1 Netzteil - 1 Cinchkabel - 1 Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Availability: | Y | Gewicht: | 445.97 g | Hohe: | 23 cm | Lange: | 14 cm | Breite: | 5.5 cm | Farbton: | Schwarz | Geeignet fur: | Stereo-Phono | Gewandelte Eingange: | Aux-IN/CD/Line-IN/MD-IN | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verstarker, Umschalter, Stereo, Mikrofon, Schalten, Verteilen, Mikro, Stereo-Phono/Mikrofon-Vorverstarker, Mikrofon-Vorverstarker, Mikrofon Vorverstarker, Vorverstarker, Hochpegel-Anschluss, Hochpegel Anschluss, Preamp |
| | |
| |