Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapoo Kabellose Metall-Tastatur E9270, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00180218
Hersteller:
     Rapoo
Herst.-Nr.:
     00180218
EAN/GTIN:
     6943518923352
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
- Diese ultraschlanke Tastatur vereint edelste Materialien und elegantes Design.- 5-GHz-Wireless-Verbindung - Gehause aus Edelstahl/Aluminium-Legierung - ultraschlankes 4-mm-Design - 112 Tasten mit Scherenmechanik - Touch-Multimedia-Schnelltasten - Nano-USB-Empfanger - inkl. 2 AA-Batterien - bis zu 9 Monate Batterielaufzeit Lieferumfang: - 1 Tastatur - 2 Batterien AA Mignon - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
643.44 g
Hohe:
17.1 cm | 0,4 cm
Lange:
43.7 cm
Breite:
5 cm
Farbton:
Schwarz
Ausfuhrung:
Ultra Slim Tastatur
Anschluss:
USB-Typ-A-Stecker
Verbindung:
Funk
Art:
Office
Tastenanzahl:
112
Tastaturlayout:
QWERTZ (deutsch)
Lieferanten Produktgruppe:
Eingabe
Farbe:
Schwarz
Distributionsmodell:
Vertrieb
Weitere Suchbegriffe: Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, Hama Tastaturen, Rapoo Tastaturen, Keyboard, Tastatur, rapoo tastatur wireless, hama tastaturen, hama tastatur funk, Computer, Drahtlos, Eingabegerat, Funk, Funkubertragung, Computerzubehor, Laptop, Notebook, PC, Computer Zubehor, Bluetooth, Eingabe, Funkempfang, Wireless
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00182681
ab € 8,12*
Ähnlich
Hama
00182680
ab € 9,20*
Ähnlich
Hama
00182671
ab € 18,21*
Ähnlich
Hama
00125135
ab € 19,63*
Ähnlich
Hama
00182630
ab € 26,36*
Ähnlich
Hama
00182666
ab € 20,29*
Ähnlich
Hama
00182664
ab € 14,10*
Ähnlich
Hama
00182676
ab € 31,08*
Ähnlich
Hama
00182678
ab € 37,75*
Ähnlich
Hama
00182686
ab € 30,41*
Ähnlich
Hama
00182685
ab € 25,29*
Ähnlich
Hama
00182663
ab € 10,80*
Ähnlich
Hama
00182667
ab € 10,60*
Ähnlich
Hama
00182651
ab € 21,32*
Ähnlich
Hama
00182610
ab € 25,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.