Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Fahrrad-Frontlicht Profi, mit 1 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00178106
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00178106
EAN/GTIN:
     4047443323941
Suchbegriffe:
LED
Foto
Fotostudio
Leuchte
Mit dem richtigen Fahrradlicht sehen Sie bei der nachtlichen Heimfahrt nicht nur besser, sondern Sie werden mit Ihrem Fahrrad auch viel besser gesehen. Machen Sie deshalb keine Kompromisse bei der Fahrradbeleuchtung und vertrauen Sie auf diese Hochleistungs-LED-Lampen! - spritzwassergeschutzt nach IPX4 zum Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz - optimale Strasenausleuchtung: Frontlicht mit Cree-XPE-Hochleistungs-LED und optischem Reflektor - hochwertige LED-Lampe furs Fahrrad, fur besseres Sehen und Gesehen werden im Strasenverkehr- erfullt die strengen Anforderungen der deutschen Strasenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) - spezielles Design des Frontlichtes vermeidet, dass Passanten oder Verkehr auf anderer Strasenseite geblendet werden - Frontlicht mit 2 Leuchtmodi: volle Power und Energiesparmodus - werkzeuglose Montage - LED-Batterieanzeige Lieferumfang: - 1 Fahrrad-Frontlicht Profi - 3 Batterien AAA Micro
Weitere Informationen:
Availability:
N
Gewicht:
155.07 g
Hohe:
23 cm
Lange:
14 cm
Breite:
6 cm
Ausfuhrung:
Fahrrad
Max. Lumen:
100 lm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 26,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.